スコヤ・水準器 :「角度 新潟精機」の検索結果
商品豆知識
こんなお得な商品も!

平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。
精度規格は、JIS B 7526相当品です。
使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。
焼入品です。
用途精密な直角測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
規格JIS B 7526(寸法精度)
仕上非焼入・研磨仕上
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
規格JIS B 7526(寸法精度)
仕上非焼入・研磨仕上
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
RoHS指令(10物質対応)対応
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。
焼入品です。
用途精密な直角測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ
硬度HS30以上
直角精度±(20+L/10)μm
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。