カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
- SK(新潟精機)(15)
- TESA[測定用品](1)
- エスコ(6)
- ハゼット(1)
- マイゾックス(1)
- ユニセイキ(94)
- 大菱計器製作所(27)
- 大西測定工具(13)
- 新潟理研測範(RSK)(2)
- 松井精密(4)
- 椿本興業(1)
- 理研計測器(10)
エコロジープロダクト

ストレートエッジ
(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-販売区分業務用
普通形ストレートエッヂ
新潟理研測範(RSK)(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から46日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
ストレートエッジ片刃 凹有
松井精密(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。材質ステンレス
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上
大西測定工具(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエッジ 片刃凹無
松井精密¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ストレートエッジ 両刃凹有
松井精密¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷から30日以内出荷平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形
SK(新潟精機)¥27,980~税込¥30,778~1個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1200mm
ユニセイキ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1039幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5呼び寸法(mm)1200精度±(10+L/50)μm
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1000mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個30日以内出荷トラスコ品番838-1038幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/50)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級 300mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番471-9301幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1呼び寸法(mm)300精度5μm
ベベル形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥6,598~税込¥7,258~1個20日以内出荷・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 ・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。種別べベル型
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から20日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別ナイフ形
ユニ 鋼製ストレートエッヂ
ユニセイキ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。種別平型精度(μm)A級(10+L/100)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1222材質特殊工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)100厚さ(mm)10精度(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ SEH
ユニセイキ¥639,800税込¥703,7801個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1229材質特殊工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)100厚さ(mm)10精度(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエッジ(アイビーム型)
ユニセイキ¥919,800税込¥1,011,7801個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1241材質炭素工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)120厚さ(mm)22精度(μm)32RoHS指令(10物質対応)対応
I型直定規 A級焼入
理研計測器¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
コウ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら