カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
- 750
- 100(5)
- 150(19)
- 200(24)
- 250(5)
- 300(34)
- 400(3)
- 450(5)
- 500(43)
- 600(21)
- 1000(49)
- 1200(6)
- 1250(2)
- 1500(34)
- 2000(32)
- 2500(26)
- 3000(26)
- 3500(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- 大西測定工具(12)
- SK(新潟精機)(10)
- ユニセイキ(6)
- 理研計測器(6)
- 大菱計器製作所(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から46日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上
大西測定工具(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から9日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形
SK(新潟精機)¥48,980税込¥53,8781個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
石製長方形ストレートエッジ00級
大菱計器製作所¥749,800税込¥824,7801個32日以内出荷良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形
SK(新潟精機)¥58,980税込¥64,8781個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥119,800税込¥131,7801個36日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥77,980税込¥85,7781個31日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781個36日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
石製長方形ストレートエッジ特級
大菱計器製作所¥539,800税込¥593,7801個23日以内出荷から32日以内出荷良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです等級特級RoHS指令(10物質対応)対応
石製長方形ストレートエッジA級
大菱計器製作所¥379,800税込¥417,7801個23日以内出荷から32日以内出荷良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 750mm
ユニセイキ¥34,980税込¥38,4781個92日以内出荷トラスコ品番838-1027幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番471-9298幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度±(10+L/100)μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷トラスコ品番471-9221幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度17.5μm
アイビーム型ストレートエッヂ B級 750mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1049幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)750質量(kg)3.2呼び寸法(mm)750精度±(10+L/50)μmRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷トラスコ品番471-9361厚さ(mm)10全長(mm)750質量(kg)3.2高さ(mm)50呼び寸法(mm)750精度±(2+L/100)μm
工型ストレートエッジA級焼入
大西測定工具¥339,800税込¥373,7801本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級仕上
大西測定工具¥269,800税込¥296,7801本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジB級仕上
大西測定工具¥229,800税込¥252,7801本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別B級仕上材質炭素工具鋼
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級
大菱計器製作所¥76,980税込¥84,6781個23日以内出荷・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 ・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級
大菱計器製作所¥98,980税込¥108,8781個21日以内出荷から23日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応