カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
- 500
- 100(5)
- 150(19)
- 200(24)
- 250(5)
- 300(34)
- 400(3)
- 450(5)
- 600(21)
- 750(39)
- 1000(49)
- 1200(6)
- 1250(2)
- 1500(34)
- 2000(32)
- 2500(26)
- 3000(26)
- 3500(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- 大西測定工具(12)
- SK(新潟精機)(10)
- ユニセイキ(9)
- 理研計測器(8)
- 大菱計器製作所(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から46日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上
大西測定工具(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
I型直定規 A級焼入
理研計測器¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から20日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別ナイフ形
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形
SK(新潟精機)¥36,980~税込¥40,678~1個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥66,980~税込¥73,678~1個36日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥52,980~税込¥58,278~1個31日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥57,980~税込¥63,778~1個36日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂB級
大菱計器製作所¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 500mm
ユニセイキ¥18,980税込¥20,8781個92日以内出荷トラスコ品番838-1025幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷トラスコ品番471-9271幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度±(10+L/100)μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷トラスコ品番471-9204幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度15.0μm
ナイフ型ストレートエッヂ 500mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1109幅(mm)40厚さ(mm)8全長(mm)500硬度HS60°呼び寸法(mm)500真直度(μm)(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ B級 500mm
ユニセイキ¥35,980税込¥39,5781個92日以内出荷トラスコ品番838-1046幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)500質量(kg)1.5呼び寸法(mm)500精度±(10+L/50)μmRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷トラスコ品番471-9344厚さ(mm)10全長(mm)500質量(kg)1.5高さ(mm)50呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μm
I型直定規 500mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1240厚さ(mm)10全長(mm)540質量(kg)1.5高さ(mm)50呼び寸法(mm)500平行度(μm)4真直度(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1258幅(mm)50全長(mm)500質量(kg)10高さ(mm)85呼び寸法(mm)500精度±(2+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
工型ストレートエッジA級焼入
大西測定工具¥319,800~税込¥351,780~1本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級仕上
大西測定工具¥219,800~税込¥241,780~1本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジB級仕上
大西測定工具¥199,800~税込¥219,780~1本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別B級仕上材質炭素工具鋼