カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
- 80(1)
- 100(1)
- 150(3)
- 200(3)
- 300(5)
- 400(1)
- 500(6)
- 600(3)
- 750(3)
- 1000(7)
- 1200(6)
- 1500(8)
- 2000(8)
- 2500(6)
- 3000(5)
ブランド
- ユニセイキ
- モノタロウ(1)
- エスコ(6)
- 大菱計器製作所(5)
- SK(新潟精機)(4)
- 大西測定工具(4)
- 理研計測器(3)
- 松井精密(2)
- マイゾックス(1)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1200mm
ユニセイキ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1039幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5呼び寸法(mm)1200精度±(10+L/50)μm
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1222材質特殊工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)100厚さ(mm)10精度(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ SEH
ユニセイキ¥639,800税込¥703,7801個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1229材質特殊工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)100厚さ(mm)10精度(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエッジ(アイビーム型)
ユニセイキ¥919,800税込¥1,011,7801個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1241材質炭素工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)120厚さ(mm)22精度(μm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエッジ(アイ型)
ユニセイキ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。材質特殊工具鋼厚さ(mm)50
ストレートエッジ(アイビーム型)
ユニセイキ¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。材質特殊工具鋼
鋼製ストレートエッジ(平型)
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
平型ストレートエッヂ A級
ユニセイキ¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1330
ベベル型ストレートエッヂ A級
ユニセイキ¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
平型ストレートエッヂ B級 2000mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1021幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12呼び寸法(mm)2000精度B級±(20+L/25)μm
平型ストレートエッヂ B級 1500mm
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番838-1019幅(mm)72厚さ(mm)5全長(mm)1500質量(kg)6呼び寸法(mm)1500精度B級±(20+L/25)μm
平型ストレートエッヂ B級 1200mm
ユニセイキ¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷トラスコ品番838-1017幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4呼び寸法(mm)1200精度B級±(20+L/25)μm
平型ストレートエッヂ B級 1000mm
ユニセイキ¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷トラスコ品番838-1016幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3呼び寸法(mm)1000精度B級±(20+L/25)μm
平型ストレートエッヂ A級 2500mm
ユニセイキ¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1228幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)20呼び寸法(mm)2500精度(μm)35
平型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番471-9298幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷トラスコ品番471-9280形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度±(10+L/100)μm熱処理焼入あり真直度(μm)16
平型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥62,980税込¥69,2781個当日出荷トラスコ品番471-9271幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 300mm
ユニセイキ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷トラスコ品番471-9263幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44呼び寸法(mm)300精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
ユニセイキ¥999,800税込¥1,099,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1234幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)3000質量(kg)24呼び寸法(mm)3000精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 2500mm
ユニセイキ¥589,800税込¥648,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1233幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)19呼び寸法(mm)2500精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 200mm
ユニセイキ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番471-9255幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)200質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1232幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12呼び寸法(mm)2000精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm
ユニセイキ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷トラスコ品番471-9247幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06呼び寸法(mm)150精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 1500mm
ユニセイキ¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1231幅(mm)72厚さ(mm)5全長(mm)1500質量(kg)6呼び寸法(mm)1500精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1230幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4呼び寸法(mm)1200精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個当日出荷トラスコ品番471-9239幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/100)μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷トラスコ品番471-9221幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度17.5μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個当日出荷トラスコ品番471-9212形状ベベル型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度16.0μm熱処理焼入あり真直度(μm)16
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷トラスコ品番471-9204幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度15.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 300mm
ユニセイキ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷トラスコ品番471-9191幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44呼び寸法(mm)300精度13.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
ユニセイキ¥1,098,000税込¥1,207,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1227幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)3000質量(kg)24呼び寸法(mm)3000精度40.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 2500mm
ユニセイキ¥659,800税込¥725,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1226幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)19呼び寸法(mm)2500精度35.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 200mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番471-9182幅(mm)24厚さ(mm)3全長(mm)200質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200精度12.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1225幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12呼び寸法(mm)2000精度30.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1500mm
ユニセイキ¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1224幅(mm)72厚さ(mm)5全長(mm)1500質量(kg)6呼び寸法(mm)1500精度25.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm
ユニセイキ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1223幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4呼び寸法(mm)1200精度22.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥129,800税込¥142,7801個当日出荷トラスコ品番471-9166幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3呼び寸法(mm)1000精度20.0μm