3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。高さを抑え,計測スタンドのストロークを有効に利用できます。測定ニーズに合わせて3種類からお選びいただけます。
用途XY-500Nシリーズは最大荷重1000Nまで対応の薄型XYテーブルです。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
1台
2,098 税込2,308
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマダ高荷重両開きバイス
エコ商品
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。 両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。 本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。 口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
用途縦型計測スタンド用のサンプル固定 付属品GTW-2500N用口金2個付き 寸法(mm)126×272×60.5 材質(本体)ステンレス 質量(g)約4142 口幅(mm)126 開き幅(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)2500
1個
149,800 税込164,780
32日以内出荷

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります