絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 50×50(1)
  • 100×100(1)
  • 150×150(1)
  • 240×240(1)
  • 240×390(1)
  • 300×300(4)
  • 300×450(4)
種別
  • 00級(4)
  • 0級(1)
平面度(μm)
  • 2
  • 1(2)
  • 2.5(5)
  • 3(9)
  • 3.5(5)
  • 4(11)
  • 4.5(5)
  • 5(14)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 6.3(3)
  • 7(8)
  • 8(7)
  • 9(4)
  • 10(9)
  • 11(5)
  • 12(4)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 19(3)
ブランド
  • ND精工(4)
  • 大菱計器製作所(1)
  • 大西測定工具(1)
  • 椿本興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
50×50(1)
100×100(1)
150×150(1)
240×240(1)
240×390(1)
300×300(4)
300×450(4)
精密石定盤 ND精工精密石定盤ND精工(1件のレビュー)
23,880税込26,268
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
石定盤 椿本興業石定盤椿本興業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から44日以内出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
光学ブレッドボード ND精工光学ブレッドボードND精工
199,800税込219,780
1個
32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。材質花崗岩寸法(mm)300×450×40質量(kg)24精度JIS00級平面度(μm)2
コンパレータースタンド ND精工コンパレータースタンドND精工
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から32日以内出荷
ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。等級JIS00級平面度(μm)2測定台花崗岩
精密方形ブロック ND精工精密方形ブロックND精工
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
石製精密定盤00級 大菱計器製作所石製精密定盤00級大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS00級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級大西測定工具
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
石定盤