石定盤架台
メーカー石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。
耐荷重キャスターを採用しており、移動が簡単です。
脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。
- 用途
- 石定盤用の架台として
- 適合機種
- G6060
- 材質
- 本体:一般構造用角形鋼管
- 寸法(mm)
- 石定盤:600×600×130
- 本体寸法(mm)
- W696×H758×D642
- 本体質量(g)
- 33000
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























