45°、90°用
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1
アズワン品番65-2169-07
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
『定盤』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。