定盤その他関連用品 :「角度定盤」の検索結果
前後左右に傾斜できます。
全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。
ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度を確保しているサイン定盤です。
傾斜角度は0~45度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140
平行度(μm)10
上部寸法(mm)300×400
ローラーセンター距離(mm)200±0.005
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
『定盤』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。