定盤その他関連用品 :「計器」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高精度を確保している複合サインテーブルです。
上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
ワークを固定するT溝付きです(4本)。
中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235
平行度(μm)10
上部寸法(mm)335×310
ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
70日以内出荷
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。
セット毎に相互差が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精密機械等の精度チェック用として大変便利です。
750mm以上は側面の肉抜きはありません。
750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。
各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は1面のみです。
精度面は両端より20mm除外した寸法です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
真直度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
2面の直角が正確に仕上げられております。
工作機械の組立検査用に最適です。
精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
前後左右に傾斜できます。
全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。
ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
テーパー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。
ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。
センターの出入りはスプリング方式です。
質量(kg)36
呼び寸法300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×130×310
平行度(μm)高さ/5
センター距離(mm)270
センター高(mm)150
使用センター超硬MT#1
ローラーセンター距離(mm)300±0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
32日以内出荷
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50
ローラーセンター距離(mm)300±0.04
全長(mm)328
幅(mm)34
高さ(mm)50
平行度(μm)4.0μm
質量(kg)3.5
1個
¥189,800
税込¥208,780
20日以内出荷
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。
焼入品
精度(μm)側面/5
平行直角度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42
ローラーセンター距離(mm)200±0.03
全長(mm)222
幅(mm)32
高さ(mm)42
平行度(μm)3.0μm
質量(kg)2
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。
ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。
ベット、ローラーとも総焼入品です。
センターの出入りはスプリング方式です。
使用センターMT#2
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm)100±0.0015
全長(mm)118
幅(mm)28
高さ(mm)35
平行度(μm)1.5μm
質量(kg)0.7
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。
X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外角使用面のみです。
焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。
各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は1面のみです。
精度面は両端より20mm除外した寸法です。
焼入品
真直度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。
ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。
経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。
測定範囲(mm)13.5
柱寸法(Φ×L)(mm)28×220
ベース厚さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度を確保しているサイン定盤です。
傾斜角度は0~45度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140
平行度(μm)10
上部寸法(mm)300×400
ローラーセンター距離(mm)200±0.005
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
『定盤』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。