絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 鋼製巻尺

60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ)用替パッド SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ)用替パッド

    SK(新潟精機)
    299税込329
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    JYACK Stripe用替パッドです。
    用途JYACK Stripe用替パッドに適合機種YA72001、YA72002、YA72003材質(本体)PP本体寸法(mm)21×3×21本体質量(g)0.1
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE

    SK(新潟精機)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面SIZE目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面SIZE)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100 SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100

    SK(新潟精機)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面1/100)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
  • GRスチロン ヤマヨ

    GRスチロン

    ヤマヨ
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
    テープ幅(mm)10目盛1mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング標準張力(N)50(20℃)
  • 巻尺ダストリムーバー SK(新潟精機)

    巻尺ダストリムーバー

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    故障の原因となる巻尺内部に侵入する砂、ゴミを除去します。 オリジナル機構です。
    用途ラク巻用の砂、ゴミの巻き込みの防止に寸法(mm)不織布パッド:25×20×10
  • エキスパート マイゾックス

    エキスパート

    マイゾックス
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス色に黒目盛。 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。 ステンレステープ。
    用途土木、建築による測定・測量テープ幅(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)標準張力(N)20/20℃
  • コメット・ミニ(交換用テープ) 日本度器

    コメット・ミニ(交換用テープ)

    日本度器
    1,698税込1,868
    1個ほか
    8日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
    テープ幅(mm)10テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • スチール・キャッスル(交換用テープ) 日本度器

    スチール・キャッスル(交換用テープ)

    日本度器
    4,298税込4,728
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • スチール・キャッスル 日本度器

    スチール・キャッスル

    日本度器(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・キャッスル 日本度器

    コメット・キャッスル

    日本度器
    3,198税込3,518
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • スチール・エキスパート(交換用テープ) 日本度器

    スチール・エキスパート(交換用テープ)

    日本度器
    9,698税込10,668
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • スチール・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器

    スチール・エキスパート(金属ケース入り)

    日本度器
    53,980税込59,378
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・エキスパート(交換用テープ) 日本度器

    コメット・エキスパート(交換用テープ)

    日本度器
    4,898税込5,388
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています。 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • コメット・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器

    コメット・エキスパート(金属ケース入り)

    日本度器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
    用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)100
  • エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的な交換用ケース+ハンドルです。
    用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂材質(ハンドル)POM、鉄
  • エンジニヤ テン用 ケース+ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ テン用 ケース+ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    経済的な交換用ケース+ハンドルです。
    用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂材質(ハンドル)POM、鉄
  • ユニロング ムラテックKDS

    ユニロング

    ムラテックKDS
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    数字が読みやすい広巾スチールテープです。
    仕様455mmピッチマーク付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.23JIS規格1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)スチール
  • テクロン ムラテックKDS

    テクロン

    ムラテックKDS
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。
    テープ幅(mm)13
  • テクロン ムラテックKDS

    テクロン

    ムラテックKDS
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。
    仕様455mmピッチマーク付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール
鋼製巻尺