絞り込み
測定範囲(mm)
  • 450
  • 3尺2寸(3)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 13尺5寸(3)
  • 50(2)
  • 100(5)
  • 150(21)
  • 200(9)
  • 300(37)
  • 400(4)
  • 455(3)
  • 500(9)
  • 600(27)
  • 900(6)
  • 1000(30)
  • 1200(3)
  • 1500(10)
  • 2000(12)
  • 3000(3)
ブランド
  • シンワ測定(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • ナイス(1)
  • マグネスケール(1)
材質
  • アルミ(6)
  • スチール(2)
  • ステンレス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定アルミ直尺 アル助(すべり止め付)シンワ測定(40件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドIIシンワ測定(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングルPlusシンワ測定(17件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂付属品捨て木1本直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ直尺 アル助 スベリ止なし シンワ測定アルミ直尺 アル助 スベリ止なしシンワ測定(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛
丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛シンワ測定(1件のレビュー)
4,688税込5,157
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛シンワ測定(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2シンワ測定
3,500税込3,850
1個
当日出荷
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 シンワ測定アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属シンワ測定
1,198税込1,318
1本
当日出荷
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入
Tスライドダブル シンワ測定Tスライドダブルシンワ測定(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
Tガイド HDマグネシウム タジマツール(TJMデザイン)Tガイド HDマグネシウムタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイドタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。 底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。 高精度アルミ採用、軽くて丈夫。 しっかり押さえられるロンググリップ。 寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
ゴールド
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛シンワ測定
4,988税込5,487
1個
当日出荷から翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
丸鋸定規(普通型) ナイス丸鋸定規(普通型)ナイス
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。
用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)80
丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当てシンワ測定
5,188税込5,707
1個
当日出荷から翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
マグネスケール マグネスケールマグネスケールマグネスケール
139,000税込152,900
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ケーブル長(m)3消費電流(mA)最大200

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

直尺・曲尺・角度計特集
おすすめ人気ランキング
直尺・曲尺・定規