直尺・曲尺・定規 :「L型ものさし」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規
材質ステンレス
寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3)
質量(g)1000
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4
長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)105
短枝(mm)55
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)14
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状角厚
目盛表裏同目
JIS規格適合
JIS規格取得取得済
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き
形状同厚
質量(g)88
直角精度100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)0~50
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得取得済
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.3
トラスコ品番467-8869
材質鉄
形状同厚
質量(g)67
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
目盛表裏同目
表目盛 長枝(外)5寸
表目盛 短枝(外)2.5寸
裏目盛 短枝(外)2.5寸
裏目盛 長枝(外)5寸
材質ステンレス
形状同厚
測定範囲5寸
質量(g)20
直角精度100mmにつき0.1mm以下
短枝(mm)80
長枝(mm)160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。