直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
角度切りが出来る小型ガイド。
用途丸鋸用ガイド部品
適合タジマ丸鋸ガイド全種
トラスコ品番827-7111
外形寸法(mm)縦20×横8×奥8
本体質量(g)2
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途丸鋸用ガイド
トラスコ品番827-7110
長さ(mm)600
寸法(mm)(つきあて)17
外形寸法(mm)縦772×横310×奥83
本体質量(g)1290
精度(mm)±0.60以内/600mm
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途丸鋸用ガイド
トラスコ品番827-7109
長さ(mm)450
寸法(mm)(つきあて)17
外形寸法(mm)縦622×横310×奥83
本体質量(g)1150
精度(mm)±0.45以内/450mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
角度切りが出来る小型ガイド。
用途丸鋸用フリーガイドミニ部品
適合タジマフリーガイド全種
トラスコ品番825-2716
外形寸法(mm)縦8×横8×奥20
本体質量(g)2
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
フリーガイドスライド用固定ネジ。
用途フリーガイドスライド用固定ネジ
トラスコ品番827-7107
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
フリーガイドスライド用交換ガイド。
用途フリーガイドスライド用交換ガイド
トラスコ品番827-7106
長さ(mm)560
外形寸法(mm)縦560×横26×奥10
本体質量(g)200
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
フリーガイドスライド用交換ガイド。
用途フリーガイドスライド用交換ガイド
トラスコ品番827-7105
長さ(mm)351
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
寸法(mm)520(260)×15×1.4
質量(g)90
目盛併用
表目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺3
表目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸
裏目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 40cm・ホゾ
裏目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm
直角度(/100mm)0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.4
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
寸法(mm)520(260)×15×1.4
質量(g)90
目盛併用
表目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 45cm
表目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm
裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ
裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸
直角度(/100mm)0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4
長さ許容差(mm)±0.4
測定範囲(cm)30
材質ABS樹脂
質量(g)60
本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25
JIS規格取得取得済
長さ許容差(mm)±0.4
縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。
先端を曲げてつまみ易くしています。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業
JIS規格取得取得済
通常時90度(表面)・45度(裏面)の丸鋸ガイド定規です。
カネ90度より40度傾きまでの角度調整ができます。
透明アクリル材使用なので材料が見えて安心です。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く、正確なカネが長持ちします。
用途丸鋸ガイド定規
材質アクリル材
トラスコ品番828-3452
質量(g)648
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。
光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
全サイズ共焼入品です。
等級B級
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
全サイズ共焼入品です。
等級A級
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済
等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。