絞り込み
測定範囲(mm)
JIS規格取得
校正証明書

スケールキャリパー
東栄工業¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷から30日以内出荷JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
直尺ステン 赤数字なし
シンワ測定¥199,800~税込¥219,780~1本翌日出荷から10日以内出荷ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
アイ形直角定規(1級
大菱計器製作所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。等級1級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
精密級直尺
シンワ測定¥269,800税込¥296,7801本翌々日出荷検査・計量管理用直尺です。高級木箱入です。用途長さの原器として使用する直尺に。トラスコ品番783-1960材質ステンレス目盛器差目盛以外1mmピッチ器差0.25mmピッチ(前後1mmの間) 30cm・60cm・1mの3ケ所
直尺ステン 5m
シンワ¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷スタンダードな直尺です。目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施しているので取れにくいです。用途長さ測定に。トラスコ品番408-3288材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)3全長(mm)5065ピッチ(mm)上段:1、下段:1、目盛:1測定範囲(mm)0~5000呼び寸法(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
石製精密直定規 一般校正付 GSシリーズ
SK(新潟精機)¥127,000~税込¥139,700~1本21日以内出荷花崗岩を使った精密直定規です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。精密石定盤上での精密直定規・真直度確認用としてご使用頂けます!経年変化が少なく錆びない、花崗岩製です。材質花崗岩(かこうがん)校正証明書一般校正
石製精密直定規
SK(新潟精機)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801個46日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥379,800税込¥417,7801個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥799,800税込¥879,7801個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥169,800税込¥186,7801個46日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥349,800~税込¥384,780~1個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
台付直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥799,800~税込¥879,780~1個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
長方形直定規B級焼入
大菱計器製作所¥189,800~税込¥208,780~1個14日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品ですJIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
長方形直定規A級焼入
大菱計器製作所¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品ですJIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
刃形直角定規(Ⅲ形
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷から40日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(B級焼入
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個21日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(A級焼入
大菱計器製作所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直角定規(2級
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個23日以内出荷から32日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。等級2級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品