曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JISシンワ測定当日出荷から21日以内出荷
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途材料のケガキ作業に使用材質ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)14目盛仕様表裏同目長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。色シルバー目盛表裏同目 8段目盛角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目シンワ測定当日出荷から21日以内出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。色シルバー目盛表裏同目角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります