直尺・曲尺・角度その他関連用品 :「測定用品 寸法」の検索結果
商品豆知識
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。
45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。
材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。
厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。
対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。
ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。
材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅
寸法(mm)75×40×14
質量(g)18
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
色シルバー
目盛表裏同目 8段目盛
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。
材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄
寸法(mm)140×43×19
質量(g)30
取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
色シルバー
目盛表裏同目
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。