絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
材質
  • アルミ
  • その他(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(4)
  • 樹脂(5)
最大使用荷重(kg)
  • 150(1)
ブランド
  • ピカコーポレイション(7)
  • 長谷川工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はしごオプション ポールグリップ(電柱支え) ピカコーポレイションはしごオプション ポールグリップ(電柱支え)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用材質アルミ合金適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWAトラスコ品番836-4234質量(kg)0.4品名はしご用ポールグリップ関連資料図面(0.05MB)
ノンスリップテープ 長谷川工業ノンスリップテープ長谷川工業
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
脚立や作業台などの踏ざんに貼るだけで滑り止め効果が大幅向上。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ) ピカコーポレイションDXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※連結足場板にも取付可能 ※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。 ※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA、DWJ-150品名アウトリガー 天板取り付けタイプ関連資料図面(0.03MB)
はしご・脚立オプション アウトリガー ピカコーポレイションはしご・脚立オプション アウトリガーピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
当日出荷
はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。 取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。 4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。 自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
DWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ) ピカコーポレイションDWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)ピカコーポレイション
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DWJ
スタビライザー(脚立) STL 長谷川工業スタビライザー(脚立) STL長谷川工業
38,980税込42,878
1セット(2本)
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途脚立転倒防止器具幅(mm)60厚さ(mm)60材質アルミ
折りたたみ式作業台SEK用オプション セーフティゲート(四方囲い) ピカコーポレイション折りたたみ式作業台SEK用オプション セーフティゲート(四方囲い)ピカコーポレイション
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。 取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。 黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。 SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。 ※重量:約2.7kg ※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。トラスコ品番623-9385適合機種SEK材質アルミニウム合金、ポリプロピレン関連資料図面(0.06MB)
PST型用 伸縮式アウトリガー ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガーピカコーポレイション
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150仕様組立式質量(kg)2.3品名PST アウトリガーわく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2関連資料図面(0.08MB)
DXA型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ) ピカコーポレイションDXA型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)ピカコーポレイション
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション転倒防止用品