標示スタンド・立札 :「アルミ押し出し材」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側面はすっきりスリム 美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート 寸法(mm)W322×D380×H1003 質量(kg)約4.8 取付方式スタンド式 材質表示アルミ複合板(白) 表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。 マンションのエントランスに
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート 寸法(mm)W322×D380×H1003 質量(kg)約5.2 取付方式スタンド式 材質表示アルミ複合板(白) 表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サインシック Aタイプ ユニット 動画あり
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。 設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材) 寸法(mm)W510×D410×H1236 質量(kg):6.2(満水時:約42.1) グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工)) 取付方式スタンド式 材質表示アルミ複合板(白) 表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材) 質量(kg)6.6(満水時:約42.5) グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工)) 取付方式スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236 材質表示アルミ複合板(白) 表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい質感が魅力のアルミフレーム採用。 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
取付方式スタンド式 材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト加工、(ベース)鉄/シルバー塗装、(コーナー材)ポリカーボネート、(表示部)アルミ複合板/白 質量(kg)5.2 本体質量(kg)約5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×380×1003 表示寸法(mm)585×285(表示板:600×300)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)