標示スタンド・立札 :「車両通行止め標識」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 人目を引くアーチ型のデザイン設計です。 両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。 鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止 取付方式スタンド式 材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷 付属品プラストッパー×12 トラスコ品番826-4382 種別両面 質量(kg)4.8 イエロー/(ウェイト)グレー 本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700 表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

表示面が広く、様々な内容が表示可能 YO-45L-PC用レギュラー面板
材質PET 幅(mm)385 高さ(mm)765
1枚
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本緑十字社サインスタンドRSS
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂 質量(kg)3(満水時:約34) 取付方式スタンド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本緑十字社サインスタンドRSS
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂 質量(kg)6(満水時:約52) 取付方式スタンド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)