テスタ(マルチメータ) :「データロガー」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クランプオンプローブ3273-50~3276, CT6700s用専用電源
記録計など汎用測定器に接続時に、電源供給できます。
用途電流プローブに駆動電源を供給
付属品取扱説明書×1、電源コード×1、接地アダプタ×1
質量(kg)1.1
出力±12V ±0.5V、±2.5A(各チャネルの総和)
電源AC100~240V、50/60Hz、170VA max.
チャンネル数電源:4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×119×200
適合センサCT6710, CT6711 ×2本まで、CT6700, CT6701, 3273-50, 3274, 3275, 3276 ×4本まで、クランプオンプローブ3273 ×4本まで
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正
1台
¥96,980
税込¥106,678
11日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。