テスタ(マルチメータ) :「BNC メスメス」の検索結果
関連キーワード
仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = メスリード長 = 1m色 = 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。