直流安定化電源 :「DC安定化電源」の検索結果

直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~30(1)
直流安定化電源 モノタロウ 動画あり
各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用 付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g)1350 適合規格電気用品安全法準拠 表示デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V)0~30 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 出力電流(A)0~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 取扱説明書(7.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷