直流安定化電源 :「安定化電源」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~15(4)
0~30(13)
0~60(7)
0~100(2)
0~250(2)
0~10000(1)
6(4)
12(5)
15(2)
230(2)
出力電圧(V)をもっと見る
コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁 質量(g)300 電力(W)~15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
1個
13,980 税込15,378
52日以内出荷

全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護
表示精度±0.5%測定値+2桁 ディスプレイ3桁LEDディスプレイ 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
69,980 税込76,978
52日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×320 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
34,980 税込38,478
52日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度調整ファン/過熱保護
質量(kg)2.2 電力(W)~450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×160×215 機能マイナス出力可能
1個
54,980 税込60,478
47日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザイン 二重絶縁 過電流保護 LEDメーターと表示板 広い電圧レンジ
質量(g)約300 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×75×90 入力変動10mV 負荷変動200mV リップルノイズ30mVrms
1個
25,980 税込28,578
106日以内出荷

コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁 質量(g)300 電力(W)~30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

コンパクト/アナログ表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×155×240 分解能0.025
1個
27,980 税込30,778
51日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高安定性:固定出力5V/1A出力:全体的な出力保護:電圧および電流出力プリセット:CC/CV自動切り替え
質量(kg)6 入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×330 ディスプレイ3 digit ディスプレイ 入力変動1×104+3mV 負荷変動1×104+3mV 固定出力0-5V/0-2A リップルノイズ≦1mV(rms)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁 質量(g)300 電力(W)~72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
1個
16,980 税込18,678
52日以内出荷

コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁 質量(g)300 電力(W)~18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

コンパクト/デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×155×240 分解能100mV/10mA
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4チャンネル可変出力/低リップルノイズ/
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×310 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
78,980 税込86,878
52日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Windows最新OS対応/USB接続のPC制御
付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル 質量(kg)3 電力(W)~750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×320
1個
75,980 税込83,578
47日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流・直流出力
質量(kg)5 電力(W)~75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×250×160 機能過電流保護, 過熱保護
1個
64,980 税込71,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3チャンネル出力(可変出力x2, 固定出力x1)/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×300 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
56,980 税込62,678
52日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力オフ機能 LEDディスプレイ・セッティング 標準インターフェース:USB 定電圧・定電流 アルミニウム合金パネル
入力電圧(V)AC100(50/60Hz) リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
1個
49,900 税込54,890
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
53,980 税込59,378
52日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別々の出力・分離的な安全性 高効率・高い利便性
質量(kg)約12 最大電流(A)4.5 入力電圧(V)AC230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×130 最大電力1000VA
1個
77,980 税込85,778
52日以内出荷

出力電圧を連続的に調整可能 高効率・高い利便性
質量(kg)約4 最大電流(A)2.5 入力電圧(V)AC220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×120×150 最大電力500VA
1個
49,980 税込54,978
52日以内出荷

別々の出力・分離的な安全性 高効率・高い利便性
質量(kg)約6 最大電流(A)2.5 入力電圧(V)AC230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×120×200 最大電力500VA
1個
52,980 税込58,278
52日以内出荷

出力電圧を連続的に調整可能 高効率・高い利便性
質量(kg)約5 最大電流(A)4.5 入力電圧(V)AC220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×150 最大電力1000VA
1個
69,980 税込76,978
52日以内出荷

ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能
質量(kg)約7 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260 表示精度±(2.5%Rdg+2digits) 保護機能過電流 最大電力出力/150VA
1個
84,980 税込93,478
52日以内出荷

出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性
質量(kg)3.5 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270 表示精度±(2.5%Rdg+2digits) 保護機能過電流
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約22 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA 交流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A 直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A リップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
1個
299,800 税込329,780
52日以内出荷

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約14 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 確度固定出力/2.5% 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV 負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV 交流出力(電圧)0~250V、(電流)2.5A 直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
159,800 税込175,780
52日以内出荷

ACおよびDC両方で0~15Vまで1V毎の調整が可能 特殊キーロック機能 最大(シーリング)電圧設定可能 デジタル出力電圧表示 ACまたはDCの連続定格出力8.5A
質量(kg)約3.5 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×203×122
1個
46,980 税込51,678
62日以内出荷

ACおよびDC出力 DC連続調整可能 直流電流保護 AC選択可能な出力電圧 AC回路ブレーカの保護
質量(kg)約3 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193 入力変動750mV 負荷変動20mV リップルノイズ15mV
1個
39,980 税込43,978
52日以内出荷

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約16 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 確度固定出力/2.5% 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV 負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV 交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A 直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
179,800 税込197,780
52日以内出荷

ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
仕様【直流出力】出力電圧:0~12V、出力電流:0~3A、入力変動:5mV、負荷変動:1mV、表示精度:±2.5%【交流出力】出力電圧:3V、6V、9V、12V、出力電流:3A 質量(kg)約3 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
1個
39,980 税込43,978
52日以内出荷

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 AC出力電流制限付きおよび連続調整 負荷の電子保護のためのAC出力
質量(kg)12 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
1個
129,800 税込142,780
52日以内出荷

ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
仕様【直流出力】出力電圧:0~15V、出力電流:7A、入力変動:5mV、負荷変動:2mV、リップル:2mV【交流出力】出力電圧:1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、15V、出力電流:7A 質量(kg)約5 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
1個
59,980 税込65,978
52日以内出荷

ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約22 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA 交流出力(電圧)Ⅰ:0~30V/Ⅱ: 0~250V、(電流)Ⅰ:0~30A/Ⅱ:0~4A 直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A リップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
1個
329,800 税込362,780
52日以内出荷

ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能
質量(kg)約5 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260 表示精度±(2.5%Rdg+2digits) 保護機能過電流 最大電力出力/60VA
1個
69,980 税込76,978
62日以内出荷

直流・交流出力可能 過電流防止機能 短絡回路防止機能 オーバーヒート防止機能
質量(kg)約6.3 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250 保護機能過電流、短絡 入力変動0.01 負荷変動0.01 リップル電圧(mV)1
1個
73,980 税込81,378
52日以内出荷

ACおよびDC出力(DC未調整) 簡単な操作性 DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 入力変動DC/3% 負荷変動DC/5%
1個
36,980 税込40,678
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Joman(旧:MCP)USB電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能です。
寸法(mm)68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 測定電圧(V)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
質量(kg)6 交流電圧(V)6.3 出力電流(A)0~3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250 交流電流(A)3 直流電流(mA)1 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Joman(旧:MCP)三相交流電源
エコ商品
.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.安全電圧出力12V。.過電流保護。.二重絶縁。.LED周波数表示。.電気および電子学習のため
質量(kg)約2.5 電流(A)出力最大実効値:3×2 電圧(V)出力実効値:3×12±025 表示周波数:3桁LED 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×80×230 表示分解能1Hz 入力220V ± 10% 単相AC 出力波形正弦波 表示精度0.01 係数出力歪み:≦3% 出力端子三相AC + N + GND 出力位相差120°± 5° グリーン購入法適合 出力周波数25Hz~125Hz
1台
55,980 税込61,578
61日以内出荷

Joman(旧:MCP)三相可調整交流電源
エコ商品
.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.電圧可調整、最大出力24V。.過電流保護。.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示。.電気および電子の学習用電源
質量(kg)約7.5 電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415 最大電流(A)実効値:3×35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250 表示分解能1Hz 入力220V ± 10% 単相AC 周波数3桁LED 出力波形正弦波 表示精度0.01 係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷) 出力端子三相AC + N + GND 出力位相差120°± 10° グリーン購入法適合 出力周波数5Hz~105Hz
1台
99,980 税込109,978
61日以内出荷