「出力電圧(V) 」から絞り込む
カテゴリ: 直流安定化電源ブランド: 菊水電子工業すべて解除
直流安定化電源 菊水電子工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品 電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 方式 シリーズレギュレータ方式 表示 電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式 ファンによる強制空冷 安全性 低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度 電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示 OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V) ±10% 定格入力 (公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:200
ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業 ¥ 119,800~税込 ¥ 131,780~特価
1台ほか
当日出荷 から 31日以内出荷
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品 取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧 一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式 ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ) 一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率 0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲 0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz) 47~63 定格入力 (公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間 20ms以上 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:100
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 菊水電子工業 5日以内出荷 から 46日以内出荷
表示 電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 冷却方式 ファンによる強制空冷 安全性 低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度 電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率 0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲 0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 表示灯 電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) 効率 75%TYP 入力電圧範囲(V) 85ac~265ac 接地 負接地または、正接地可能 定格入力 (公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間 20ms以上 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:100
直流安定化電源 菊水電子工業 5日以内出荷 から 31日以内出荷
シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な直流電源
汎用性に優れたベーシック電源
耐電圧 AC1500V、1分間 異常のないこと 入力電圧(V) 100 冷却方式 ファンによる強制空冷 応答時間 (過渡応答時間)50μs:出力電流の5%~100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間 絶縁抵抗(MΩ) 入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上 保護装置 定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%~110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ 使用温湿度範囲 0~40℃、10%~90%RH 動作表示 定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示 リップル、ノイズ 5Hz~1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定 接地 正または負端子を接地可能 温度係数(ppm/℃) 定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値) 使用湿度範囲(%RH) 10~90
直流安定化電源 菊水電子工業 欠品中
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備外部アナログリモートコントロールモニタ&ステータス信号出力CV、CC優先起動機能付キーロック、3点メモリ機能
用途 実験・試験用電源 付属品 電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚 質量(kg) 約5(本体のみ) 耐電圧 (入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし 方式 シリーズレギュレータ方式 定格出力電流(A) 1.000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124(最大150)×315(最大355) 冷却方式 ファンによる強制空冷 応答時間 過渡応答:50μs 高度(m) 2000まで 絶縁抵抗(MΩ) (入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上 安全性 低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2) 測定確度 電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII 動作表示 OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 定格出力電力(W) 35 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A) 45max 以下 極性 接地極性:負接地または、正接地可能 リップル、ノイズ 0.5mV/1mA 電源電圧変動 ±3mV/±5mA 定格出力電圧(V) 35.00 電力(V/A) 150(MAX) 入力電圧範囲(V) ±10% RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 (公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 測定分解能 1mV/0.1mA 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:200 ロードレギュレーション ±3mV/±5mA 入力公称電圧(V) 定格 AC100、50/60Hz、単相 上昇時間(ms) 定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内 降下時間(ms) 定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
コンパクト直流安定化電源 菊水電子工業 5日以内出荷 から 31日以内出荷
付属品 電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 耐電圧 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし 方式 シリーズレギュレータ方式 表示 電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 本体質量(kg) 約6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式 ファンによる強制空冷 応答時間 過渡応答:100μs 最大表示 電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) 絶縁抵抗(MΩ) 1000Vdc、30以上 安全性 低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度 電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示 OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V) ±10% 接地 負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc) 定格入力 (公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:200
コンパクト交流電源 菊水電子工業 5日以内出荷 から 31日以内出荷
耐電圧 AC1.5kV、1分間 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、30以上 安全性 低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 周波数変動範囲(Hz) ±1%以内 測定確度 電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 設定範囲 ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V 力率 0.9(標準値)、0~1(負荷力率) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 回路方式 PWMインバータ方式 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 歪率(%) 0.5以下(出力電圧波形) リップル、ノイズ 0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値) 電源電圧変動 ±0.15%以内 定格出力電圧(V) ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438 出力端子 M4端子台 効率 70%以上 入力電圧範囲(V) 90~132/180~264(電源投入時自動判別) 測定周波数範囲 40Hz~500Hz 接地 AC25A、0.1Ω以下(連続性) 定格入力 (公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃) 100(TYP値) ロードレギュレーション 40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内 応答速度(出力) 150μs(TYP値)
多機能直流電子負荷装置 菊水電子工業 5日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V 付属品 電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊 耐電圧 一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし 絶縁抵抗(MΩ) 500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下) 安全性 低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 -20℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能 過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A) 45Peak Max 最小動作電圧 0.05V(後面入力端子にて) 定格出力電圧(V) 0.25~150 入力電圧範囲(V) AC100~240(AC90V~250V)単相
高信頼性直流安定化電源 菊水電子工業 16日以内出荷 から 31日以内出荷
周波数 公称入力:50/60、範囲:47~63 冷却方式 ファンによる強制空冷 動作温湿度範囲 温度:0℃~40℃、湿度:10%rh~90%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 温度:-25℃~60℃、湿度:0%rh~90%rh(結露なし) 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)、シャットダウン(SD)、通信監視(WDOG) 電源電圧変動 定電圧:±8 mV、定電流:±1 mA 効率 50以上 ロードレギュレーション 定電圧:±8 mV、定電流:±3 mA 入力公称電圧(V) 100、単相(90~110)
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ 菊水電子工業 4日以内出荷
小型・高性能・多機能型コンパクト・ワイドレンジ直流電源です。最大出力電圧で4タイプ(L、ML、MH、H)と最大出力電力で4モデル(400W、800W、1200W、2000W)の全16モデルをラインアップしています。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備しています。前面出力端子、内部抵抗可変機能、ブリーダON/OFF機能、CV/CC優先切替機能、同期運転機能、各種保護機能、メモリ機能等、ベンチトップ直流電源として実用的な便利機能を装備しています。
仕様 ●入力電圧(V):AC100●出力電圧(V):0~80●出力電流(A):0~100●幅(mm):428.5●奥行(mm):350●高さ(mm):128●定格出力電力(W):2000●重さ(kg):13 アズワン品番 67-9338-31
直流安定化電源 菊水電子工業 46日以内出荷
菊水電子工業(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き商品になります。
電流(A) TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6 電力(W) 出力:800 出力電圧(V) 80 最大電流(A) 設定可能:42 出力電流(A) 40 応答時間 過渡応答:2ms以下 電流(mA) 【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6 力率 TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V) 測定範囲(mV) 【電圧】電源変動:±10 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 確度 設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating) 突入電流(A) 50以下 最大消費電力(VA) 1120 出力保持時間 20 ms 以上 効率 TYP 値:0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 定格入力 公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相 抵抗値(Ω) 設定可能最大内部:2.000 最大電圧(V) 設定可能:84、リモートセンシング・補償:4 リップルノイズ 80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV 入力電圧 範囲:85 Vac ~ 265 Vac 温度係数(ppm/℃) 100 ロードレギュレーション 【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA 校正証明書 あり 分解能(mV) 電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1 時間(ms) 立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50
入力電源コード 菊水電子工業 16日以内出荷
仕様 1500Wモデル用ACケーブル 全長(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
マルチ出力直流電源(3出力) 菊水電子工業 欠品中
各出力がアイソレーション高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能各チャンネル毎に出力オン/オフワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)全チャンネルトラッキング制御可能各出力オン/オフのディレイキーロック、3点メモリ機能全チャンネルステータス同時表示リモートセンシング機能カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップLAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途 研究開発、生産ライン 付属品 電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊) 質量(kg) 約13(本体のみ) 耐電圧 (一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし 定格出力電流(A) CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:5.000、CH4:- 保存温度(℃) -25~70 冷却方式 ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール) 絶縁抵抗(MΩ) (一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上 安全性 低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A) 150(MAX) 設置場所 屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ 極性 接地極性:負接地、または正接地可能 入力変動 (電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3: 1mV、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA 負荷変動 (電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:5mV、CH4:-、(電流)5mA コモン仕様 各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V 定格出力電圧(V) CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:6.000、CH4:- 電力(V/A) 900(MAX) 動作温度(℃) 0~40 入力電圧範囲(V) ±10% 動作湿度(%RH) 20~85(結露なし) リップルノイズ (電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:2mArms、CH4:- 入力公称電圧(V) 定格 AC217、50/60Hz、単相 保存湿度(%RH) 90以下(結露なし)
マルチ出力直流電源(2出力) 菊水電子工業 16日以内出荷
各出力がアイソレーション高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能各チャンネル毎に出力オン/オフワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)全チャンネルトラッキング制御可能各出力オン/オフのディレイキーロック、3点メモリ機能全チャンネルステータス同時表示リモートセンシング機能カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップLAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途 研究開発、生産ライン 付属品 電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊) 質量(kg) 約13(本体のみ) 耐電圧 (一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし 定格出力電流(A) CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:-、CH4:- 保存温度(℃) -25~70 冷却方式 ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール) 絶縁抵抗(MΩ) (一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上 安全性 低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A) 150(MAX) 設置場所 屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ 極性 接地極性:負接地、または正接地可能 入力変動 (電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3:-、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA 負荷変動 (電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:-、CH4:-、(電流)5mA コモン仕様 各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V 定格出力電圧(V) CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:-、CH4:- 電力(V/A) 700(MAX) 動作温度(℃) 0~40 入力電圧範囲(V) ±10% 動作湿度(%RH) 20~85(結露なし) リップルノイズ (電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:-、CH4:- 入力公称電圧(V) 定格 AC217、50/60Hz、単相 保存湿度(%RH) 90以下(結露なし)
直流安定化電源 菊水電子工業 31日以内出荷
N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。
冷却方式 ファンによる強制空冷 高度(m) (環境条件)2000まで 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII 動作表示 OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ 動作温湿度範囲 0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし) 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT) 入力周波数(Hz) 47~63 突入電流(A) MAX:70以下 効率 74%以上(定格負荷時) RoHS指令(10物質対応) 対応
直流安定化電源 菊水電子工業 31日以内出荷
ユウアイ電子(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き
電流(A) TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6 電力(W) 出力:800 出力電圧 80 V 最大電流(A) 設定可能:42 電流(mA) 【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6 力率 TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V) 測定範囲(mV) 【電圧】電源変動:±10 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 確度 設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating) 負荷変動 【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA 最大消費電力(VA) 1120 出力保持時間 20 ms 以上 効率 TYP 値:0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力電流 40 A グリーン購入法 適合 定格入力 公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相 抵抗値(Ω) 設定可能最大内部:2.000 最大電圧(V) 設定可能:84、リモートセンシング・補償:4 突入電流 50 A 以下 リップルノイズ 80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV 入力電圧 範囲:85 Vac ~ 265 Vac 温度係数(ppm/℃) 100 分解能(mV) 電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1 時間(ms) 立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50 応答時間(ms) 過渡:2以下