2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~20(1)
0~30(2)
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず) 分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 連続使用時間(時間)8(最大) 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) 入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ。トラッキング動作が可能。ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性。定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 質量(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285(突起部含まず) 消費電力(VA)約200 定電圧(DCCV)入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz) 定電流(DCCC)入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)