絞り込み
出力電圧(V)
- 0~8(1)
- 0~10(1)
- 0~16(1)
- 0~20(1)
- 0~30(1)
- 0~40(1)
- 0~60(1)
- 0~80(1)
- 0~150(1)
- 0~300(1)
- 0~600(1)
- 10(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 150(2)
- 300(1)
- 600(1)
- 出力電圧(V)をもっと見る
ブランド
- TDKラムダ
- モノタロウ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(40)
- MCP(37)
- ITECH[測定用品](34)
- 菊水電子工業(19)
- GW INSTEK(11)
- エスコ(10)
- アルインコ(8)
- はくでん(6)
- アズワン(4)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- 東洋電源機器(4)
- 共立電気計器(3)
- CHINO(チノー)(3)
- KIKUSUI(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- RIGOL(リゴル)(2)
- KEITHLEY(ケースレー)(2)
- ブランドをもっと見る
出力電流(A)
- 20(1)
- 22.5(1)
出力電力(W)
- 200(1)
- 750(1)
- 780(1)
- 2400(1)
- 5200(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~600(1)
10(2)
16(1)
20(1)
30(1)
40(1)
60(1)
150(2)
300(1)
600(1)
出力電圧(V)をもっと見る

CVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200W
TDKラムダ¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷仕様高効率/高力率(アクティブフィルタ方式)寸法(mm)70×124×350備考RS232/RS485シリアル通信標準装備 / GPIBインターフェイス オプション対応 / 外部アナログコントロール可能 / 直列運転(2台まで)、マスタースレーブ並列運転(5台まで)可能使用温度範囲(℃)0~50 (100% 負荷時)本体質量(kg)約2.9定格出力電流(A)20定格出力電力(W)200安全規格CEマーキング(LVD指令/EMC指令)UL3111-1 Listed、EN61010-1定格出力電圧(DC V)10RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源(プログラマブル)
TDKラムダ¥1,198,000税込¥1,317,8001台91日以内出荷豊富なインターフェースに対応。 LAN/USB/RS-232C/RS-485標準搭載、アナログ信号は絶縁型 CV(定電圧)/CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御/メモリ機能/スルーレートコントロール機能/内部抵抗調整機能/負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロールと各種機能搭載 UL61010-1、CSA22.2No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1と無償保証期間5年でワールドワイド対応の安全設計用途計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器、一般産業機器