直流安定化電源 :「安定化電源」の検索結果
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
関連キーワード
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~15(4)
0~30(11)
0~60(6)
0~100(2)
0~250(2)
0~10000(1)
6(4)
12(5)
15(2)
230(2)
出力電圧(V)をもっと見る
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×320
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
Windows最新OS対応/USB接続のPC制御
付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル
質量(kg)3
電力(W)~750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×320
3チャンネル出力(可変出力x2, 固定出力x1)/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×300
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
出力オフ機能
LEDディスプレイ・セッティング
標準インターフェース:USB
定電圧・定電流
アルミニウム合金パネル
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
出力電圧を連続的に調整可能
高効率・高い利便性
質量(kg)約4
最大電流(A)2.5
入力電圧(V)AC220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×120×150
最大電力500VA
1個
¥49,980
税込¥54,978
52日以内出荷
出力電圧と電流を連続的に調整可能
電圧と電流表示両方のLEDメーター
過電流保護
分離した安全性
質量(kg)3.5
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
表示精度±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能過電流
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
別々の出力・分離的な安全性
高効率・高い利便性
質量(kg)約12
最大電流(A)4.5
入力電圧(V)AC230
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×130
最大電力1000VA
1個
¥77,980
税込¥85,778
52日以内出荷
別々の出力・分離的な安全性
高効率・高い利便性
質量(kg)約6
最大電流(A)2.5
入力電圧(V)AC230
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×120×200
最大電力500VA
1個
¥52,980
税込¥58,278
52日以内出荷
出力電圧を連続的に調整可能
高効率・高い利便性
質量(kg)約5
最大電流(A)4.5
入力電圧(V)AC220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×150
最大電力1000VA
1個
¥69,980
税込¥76,978
52日以内出荷
ACおよびDの両方を出力可能(DC整流)
ACおよびDC出力電圧同期
電圧と電流の両方のLEDメーター
DCスムージング機能
質量(kg)約7
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260
表示精度±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能過電流
最大電力出力/150VA
1個
¥84,980
税込¥93,478
52日以内出荷
ACおよびDCコンバーター付き電源
DC定電圧および定電流
負荷保護のためのAC出力
19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ
フロントパネルとリアパネルから出力
温度制御ファン
質量(kg)約22
サイズ約19"3U
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA
負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA
交流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A
直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A
リップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
1個
¥299,800
税込¥329,780
52日以内出荷
ACおよびDの複合電源
DC定電圧および定電流
負荷保護のためのAC出力
19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ
フロントパネルとリアパネルから出力
温度制御ファン
質量(kg)約14
サイズ約19"3U
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
確度固定出力/2.5%
入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV
負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV
交流出力(電圧)0~250V、(電流)2.5A
直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A
リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
¥159,800
税込¥175,780
52日以内出荷
ACおよびDC両方で0~15Vまで1V毎の調整が可能
特殊キーロック機能
最大(シーリング)電圧設定可能
デジタル出力電圧表示
ACまたはDCの連続定格出力8.5A
質量(kg)約3.5
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×203×122
1個
¥46,980
税込¥51,678
62日以内出荷
ACおよびDC出力
DC連続調整可能
直流電流保護
AC選択可能な出力電圧
AC回路ブレーカの保護
質量(kg)約3
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193
入力変動750mV
負荷変動20mV
リップルノイズ15mV
1個
¥39,980
税込¥43,978
52日以内出荷
ACおよびDの複合電源
DC定電圧および定電流
負荷保護のためのAC出力
19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ
フロントパネルとリアパネルから出力
温度制御ファン
質量(kg)約16
サイズ約19"3U
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
確度固定出力/2.5%
入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV
負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV
交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A
直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A
リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
¥179,800
税込¥197,780
52日以内出荷
ACおよびDC出力(DC調整)
DC連続調整可能
絶縁されたAC出力
電圧表示用のアナログメーター
DC出力の電流制限保護
仕様【直流出力】出力電圧:0~12V、出力電流:0~3A、入力変動:5mV、負荷変動:1mV、表示精度:±2.5%【交流出力】出力電圧:3V、6V、9V、12V、出力電流:3A
質量(kg)約3
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
1個
¥39,980
税込¥43,978
52日以内出荷
ACおよびDの複合電源
DC定電圧および定電流
AC出力電流制限付きおよび連続調整
負荷の電子保護のためのAC出力
質量(kg)12
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300
表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA
負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA
リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
1個
¥129,800
税込¥142,780
52日以内出荷
ACおよびDC出力(DC調整)
DC連続調整可能
絶縁されたAC出力
電圧表示用のアナログメーター
DC出力の電流制限保護
仕様【直流出力】出力電圧:0~15V、出力電流:7A、入力変動:5mV、負荷変動:2mV、リップル:2mV【交流出力】出力電圧:1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、15V、出力電流:7A
質量(kg)約5
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
1個
¥59,980
税込¥65,978
52日以内出荷
ACおよびDCコンバーター付き電源
DC定電圧および定電流
負荷保護のためのAC出力
19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ
フロントパネルとリアパネルから出力
温度制御ファン
質量(kg)約22
サイズ約19"3U
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA
負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA
交流出力(電圧)Ⅰ:0~30V/Ⅱ: 0~250V、(電流)Ⅰ:0~30A/Ⅱ:0~4A
直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A
リップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
1個
¥329,800
税込¥362,780
52日以内出荷
ACおよびDの両方を出力可能(DC整流)
ACおよびDC出力電圧同期
電圧と電流の両方のLEDメーター
DCスムージング機能
質量(kg)約5
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260
表示精度±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能過電流
最大電力出力/60VA
1個
¥69,980
税込¥76,978
62日以内出荷
直流・交流出力可能
過電流防止機能
短絡回路防止機能
オーバーヒート防止機能
質量(kg)約6.3
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250
保護機能過電流、短絡
入力変動0.01
負荷変動0.01
リップル電圧(mV)1
1個
¥73,980
税込¥81,378
52日以内出荷
ACおよびDC出力(DC未調整)
簡単な操作性
DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
入力変動DC/3%
負荷変動DC/5%
電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
質量(kg)6
交流電圧(V)6.3
出力電流(A)0~3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250
交流電流(A)3
直流電流(mA)1
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.安全電圧出力12V。.過電流保護。.二重絶縁。.LED周波数表示。.電気および電子学習のため
質量(kg)約2.5
電流(A)出力最大実効値:3×2
電圧(V)出力実効値:3×12±025
表示周波数:3桁LED
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×80×230
表示分解能1Hz
入力220V ± 10% 単相AC
出力波形正弦波
表示精度0.01
係数出力歪み:≦3%
出力端子三相AC + N + GND
出力位相差120°± 5°
グリーン購入法適合
出力周波数25Hz~125Hz
1台
¥55,980
税込¥61,578
61日以内出荷
.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.電圧可調整、最大出力24V。.過電流保護。.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示。.電気および電子の学習用電源
質量(kg)約7.5
電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415
最大電流(A)実効値:3×35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250
表示分解能1Hz
入力220V ± 10% 単相AC
周波数3桁LED
出力波形正弦波
表示精度0.01
係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)
出力端子三相AC + N + GND
出力位相差120°± 10°
グリーン購入法適合
出力周波数5Hz~105Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
61日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。