絞り込み
出力電圧(V)
  • 0~30(1)
  • 0~60(1)
ブランド
  • OWON(オウオン)
  • モノタロウ(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(40)
  • MCP(37)
  • ITECH[測定用品](34)
  • 菊水電子工業(19)
  • GW INSTEK(11)
  • エスコ(9)
  • アルインコ(8)
  • はくでん(6)
  • アズワン(4)
  • PICOTEST(ピコテスト)(4)
  • 東洋電源機器(4)
  • 共立電気計器(3)
  • CHINO(チノー)(3)
  • TDKラムダ(3)
  • KIKUSUI(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • RIGOL(リゴル)(2)
  • KEITHLEY(ケースレー)(2)
出力電流(A)
  • 5(1)
  • 10(1)
出力電力(W)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
0~30(1)
0~60(1)
  • プログラマブル直流電源 SPEシリーズ OWON(オウオン)

    プログラマブル直流電源 SPEシリーズ

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力: 150W, 200W, 300W出力分解能: 10mV / 1mAシーケンス出力: 10ステップ2.8インチLCDインターフェース: USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート(Uモデルは急速充電をサポート)質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
  • 1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH) OWON(オウオン)

    1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH)

    OWON(オウオン)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    持ち運びに便利な小さなボディ 150W / 最大出力 300W 高分解能: 10mV/1mA 低リップルと低ノイズ 過電圧/過電流保護 インテリジェントな温度制御ファン冷却 3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ RS232デジタル通信をサポート SCPI をサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート質量(kg)約3.0チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×295インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源