直流安定化電源 :「安定化電源 菊水」の検索結果
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
電源(V)100 50/60Hz
方式スイッチング
精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA
分解能10mV/10mA
保存温度(℃)-20~60
応答時間≦1.0ms
出力容量150W
ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ
保護機能過電圧・過電流
負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA
リップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms
電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA
動作温度(℃)0~40
アズワン品番4-2690-01
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。