直流安定化電源 :「DC安定化電源」の検索結果
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~30(1)
0~60(1)
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
仕様リップル&ノイズ:10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms,10mA:≦30mArms 設定精度:10mV:≦0.3%+10mV,10mA:≦0.3%+20mA 電源変動:10mV:≦30mV,10mA:≦0.3%+20mA
付属品出力ケーブル
質量(kg)2.3
サイズ117×295×194mm
電源100V 50/60Hz
出力電圧0~30V
方式スイッチング
分解能10mV/10mA
出力容量150W
保護機能過電圧・過電流
負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA
アズワン品番4-2690-01
出力電流0~5A
1個
¥24,700
税込¥27,170
欠品中
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV
付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
サイズ100V 50/60Hz
電源(V)100 50/60Hz
方式スイッチング
精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV
出力電圧(V)0~60
出力電流(A)0~5
分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA
出力容量300W
保護機能過電圧・過電流
リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms
アズワン品番4-2690-05
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。