直流安定化電源 :「安定化電源」の検索結果
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
関連キーワード
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~15(7)
0~20(5)
0~30(28)
0~60(16)
0~80(5)
0~250
12(5)
15(5)
80(6)
100(7)
出力電圧(V)をもっと見る
直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
外部電圧コントロール&モニタ出力搭載
GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230V
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧を連続的に調整可能
高効率・高い利便性
質量(kg)約4
最大電流(A)2.5
入力電圧(V)AC220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×120×150
最大電力500VA
1個
¥49,980
税込¥54,978
取扱い終了
出力電圧を連続的に調整可能
高効率・高い利便性
質量(kg)約5
最大電流(A)4.5
入力電圧(V)AC220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×150
最大電力1000VA
1個
¥69,980
税込¥76,978
取扱い終了
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.22MB)
自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ
定格電力(W)100
冷却方式自然空冷(ファンレス)
消費電力(VA)150
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。