直流安定化電源 :「安定化電源」の検索結果

直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~30(3)
0~50(1)
0~60(1)
12(1)
15(2)
100(1)
200(1)
230(1)
-250~250(2)
-500~500(2)
出力電圧(V)をもっと見る
コンパクトサイズ 電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付 内蔵ファン付き 衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し) 高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き 高電圧・過電流・短絡保護回路付き
用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に 付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100
1式ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロードウォッチ直流安定化電源
セット内容本体、電源ケーブル、リード線 入力AC100V 表示精度±1% 動作表示3桁LED 動作温湿度範囲温度: 0℃~40℃、相対湿度:80% RH(max) ※結露なきこと リップルノイズCV≦10mV(RMS) CC≦20mA(RMS)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源
エコ商品
出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL 質量(kg)約25 測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ 出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず) 出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB ディスプレイ4.3インチカラーLCD プリセット機能10個 周波数範囲47~63Hz 保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A) 波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形 モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) 定格電力(VA)2000 最大消費電力(VA)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
1台ほか
699,800 税込769,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水電子工業直流安定化電源
エコ商品
N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源。PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。
冷却方式ファンによる強制空冷 高度(m)(環境条件)2000まで 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII 動作表示OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ 動作温湿度範囲0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT) 入力周波数(Hz)47~63 突入電流(A)MAX:70以下 効率74%以上(定格負荷時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源
エコ商品
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交流・直流安定化電源 試験成績書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源 試験成績書付
エコ商品
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
1台
319,800 税込351,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
エコ商品
自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ 定格電力(W)100 冷却方式自然空冷(ファンレス) 消費電力(VA)150 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ
PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
定格電力(W)100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直流・交流出力可能 過電流防止機能 短絡回路防止機能 オーバーヒート防止機能
質量(kg)約6.3 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250 保護機能過電流、短絡 入力変動0.01 負荷変動0.01 リップル電圧(mV)1
1個
73,980 税込81,378
52日以内出荷

ACおよびDC出力(DC未調整) 簡単な操作性 DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 入力変動DC/3% 負荷変動DC/5%
1個
36,980 税込40,678
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型ボディ 高分解能10mV / 1mA リスト波形編集出力、編集可能な10グループのタイミング出力機能 低リップル/低ノイズ 過電圧/過電流保護機能 出力電圧・電流カーブ監視機能 インテリジェント温度制御ファン冷却 2.8インチTFT液晶ディスプレイ USB通信インターフェース、SCPIサポート
用途プログラマラブル電源を用いることで、試験工程の作業を短時間で省力しながら多岐にわたるアプリケーションのシステムを設計することが出来ます。 家電などの機器から、航空宇宙分野や、軍事産業、電子工学、発電・再生エネルギー分野など、活用される分野は大変幅広いです。 質量(kg)約1.5 チャンネル数1 分解能設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226 冷却方式温度制御空冷ファン 応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms インターフェースUSBデバイス ディスプレイ2.8インチTFT液晶 電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA 動作温度(℃)0-40 温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200 ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4252はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。 DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。 質量(kg)12 出力電圧(V)DC±15 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A)10(2.5/チャネル) 塗装色BN-8シボ/3分ツヤ 入力変動90~110Vにて ±100mV以下 負荷変動0~100%にて 400mV以下 リップル(mVp-p)30以下 チャネル数4チャネル
1箱(1台)
519,800 税込571,780
46日以内出荷

耐電圧AC1.5kV、1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 周波数変動範囲(Hz)±1%以内 測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V 力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 回路方式PWMインバータ方式 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 歪率(%)0.5以下(出力電圧波形) リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値) 電源電圧変動±0.15%以内 定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438 出力端子M4端子台 効率70%以上 入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別) 測定周波数範囲40Hz~500Hz 接地AC25A、0.1Ω以下(連続性) 定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃)100(TYP値) ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内 応答速度(出力)150μs(TYP値)
1台ほか
249,800 税込274,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) 効率75%TYP 入力電圧範囲(V)85ac~265ac 接地負接地または、正接地可能 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)