電気測定その他関連用品 :「USB ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
イオン挙動と溶液抵抗測定に対応する、1mHz~200kHzの広範囲信号ソース
LCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現
電池の無負荷状態による内部インピーダンス測定が可能
最速2 msの高速測定で、スイープ測定の高速化
基本確度±0.05%、部品検査から研究開発の測定まで
Cole - Coleプロット、等価回路解析など電気化学部品および材料のインピーダンス(LCR)測定に対応
付属品電源コード ×1、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1
質量(kg)3.1
電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168
測定時間2 ms (1 kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)
機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、温度測定、電池測定 (自動DCバイアス印加方式)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能
出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25
インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ
表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp、σ、ε :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃σ、ε : ± (0.00000f [単位]~999.999G [単位])
測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)
測定モードLCRモード、連続測定 (LCR/アナライザモード)、アナライザモード (周波数またはレベルスイープ、温度特性、等価回路解析)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5 mV~5 Vrms、1 mVrmsステップ、CCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5 mV~2.5 Vrms、1 mVrmsステップ、CCモード: 10 μA~100 mArms、10 μArmsステップ
パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、T、σ (導電率)、ε (誘電率)
基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現
LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定
基本確度±0.08 %の高精度測定
圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適
アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。
付属品電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1
質量(kg)5.8
電源AC90~264V、50/60Hz、150VAmax
表示カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307
測定時間0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値)
機能DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能
出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10
インターフェースEXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN
表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]~9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.000000~9.999999)Q: ± (0.00~99999.99)Δ%: ± (0.0000 %~999.9999 %)
測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定)
測定周波数4 Hz~5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz)
測定モードLCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定
RoHS指令(10物質対応)対応
測定信号レベル【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV~5Vrms, (1MHzまで)、10mV~1Vrms (1.0001MHz~5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms (1MHzまで)、10μA~10mArms (1.0001MHz~5MHz), 10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV~1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップ
パラメータZ, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q
基本確度Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05°
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。