多チャネルのショート/オープンテスター
お客様の装置に組み込み可能
卓上型1BOXに機能を集約し、装置組込みを容易に実現
ショート/オープンテストに機能を特化
低抵抗を安定して測定できる4端子低抵抗測定。
用途電子部品/ ケーブル/ コネクタの信頼性試験に
燃料電池セルバッテリーの溶接抵抗検査向け
仕様【検査ステップ数】総当たりショート/オープン: 128ピン、コンポーネントデータ: 最大10000ステップ、チャージデータ: 40組、ピンコンタクトデータ: 128ピン、グループデータ: 255グループ、【計測部】アナログSW:128チャネル/1ボード (2端子/4端子切替可)、ガードなし
付属品取扱説明書 ×1、テストリード ×1、電源コード ×1、金具 ×1、インストールCD ×1、E4232シールドスキャナーケーブル(64ピン、片側アングルタイプ、2m)×2
質量(kg)10
電源(V)AC100~240(±10%)単相50 Hz/60 Hz、130 W Max.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×323×298
検査項目【測定範囲】総当たりショート/オープン:4 Ω~400 kΩ (デフォルト40 Ω)、コンポーネントテスト
ポイント数【検査】128ピン(4端子測定時32組まで)
1セット
¥749,800
税込¥824,780
76日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。