絞り込み
ブランド
  • 岩崎通信機(IWATSU)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • 共立電気計器(10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
  • GW INSTEK(10)
  • PMK(IWATSU)(8)
  • はくでん(8)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • Tektronix(テクトロニクス)(4)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(3)
  • アズワン(2)
  • アルファーミラージュ(1)
  • KEITHLEY(ケースレー)(1)
校正証明書
  • 付き(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気測定その他関連用品 :「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンクション・ジェネレータ 岩崎通信機(IWATSU)ファンクション・ジェネレータ岩崎通信機(IWATSU)
114,800税込126,280
1式
3日以内出荷から15日以内出荷
SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です
用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む)消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時)温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ解像度水平430×垂直272×RGB振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz)RoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、他5種類メモリ長さ8Mポイント湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
ユニバーサルカウンタ 岩崎通信機(IWATSU)ユニバーサルカウンタ岩崎通信機(IWATSU)
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷から91日以内出荷
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
高電圧プローブ HV-Pシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)高電圧プローブ HV-Pシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
499,800税込549,780
1セット
32日以内出荷から46日以内出荷
仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(MHz)DC~50コネクタBNC形
高電圧差動プローブ 岩崎通信機(IWATSU)高電圧差動プローブ岩崎通信機(IWATSU)
137,800税込151,580
1セット
19日以内出荷
0Vを基準としない測定に対応。商用電源からインバータのスイッチングデバイスの実動作波形の測定に最適。最大差動動作電圧1.4kV(DC+ACpeak)対応
仕様伝送遅延:12.5ns(500:1、代表値)、13.5ns(50:1、代表値)、CMRR:-70dB(500VDC)、-80dB(50/60Hz)、-50dB(1MHz)電圧(V)最大非破壊:±1500、1300rms入力各入力からGNDまで、4MΩ以上//7.0pF以下周波数帯域(MHz)DC~100使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下確度±2%(20℃~30℃)動作電圧最大差動:±1400V(500:1),±140V(50:1)、最大同相:±1400V,±1000Vrms立ち上がり時間3.5ns減衰比50:1、500:1
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷から91日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
用途インパルス大電流の測定使用温度範囲(℃)-40~125
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷から19日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
用途インバータ・システムの電流測定使用温度範囲(℃)-40~125
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷から61日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm
用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~125
電気測定その他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら