「校正証明書」から絞り込む
任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch)SIGLENT6日以内出荷から33日以内出荷
【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。
【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。
【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)3.5電源電源容量:100V 0.5Aチャンネル数2ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチLCD波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA)SIGLENT6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。
【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。
【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。
【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応質量(kg)5.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115インターフェースUSBデバイス、LAN、RS232ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
プログラマブルDC電源 SPD3000X/X-Eシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁)SIGLENT6日以内出荷
【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列(最大60V)・並列(最大6.4A)の3モード切替で柔軟に運用可能。研究室から教育、製造現場まで幅広く活用できます。
【高精度で安定した出力】SPD3303Xは1mV/1mA、SPD3303X-Eは10mV/10mAの分解能を備え、微小な信号も正確に再現。リップルノイズ300µVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給を実現します。電子回路評価や耐久試験でも信頼性の高い測定が可能です。
【直感的な操作性】4.3インチカラーTFT液晶で電圧・電流を鮮明に表示。タイミング出力やメモリ機能に対応し、繰り返し試験も効率化。付属ソフト「EasyPower」でPC制御や自動試験環境への組み込みも容易です。
【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境(100/120/220/230V)に対応し、研究から教育、製造現場まで安心して導入できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×130インターフェースUSBデバイス、 LANディスプレイ4.3インチLED
スペクトラム・アナライザ SVA1000Xシリーズ(1.5G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz)SIGLENT9日以内出荷から33日以内出荷
【多機能スペクトラムアナライザ】スペクトラム解析・ベクトルネットワークアナライザ標準搭載。オプションでEMIプリコンプライアンステスト・障害位置検出・変調解析を1台に搭載。研究開発や教育、製造現場で幅広く活躍。
【高性能信号測定】DANL < -165 dBm/Hz、位相ノイズ-98 dBc/Hz@10kHzオフセット、最小RBW 1Hz。高精度な周波数特性測定やEMI試験、変調解析に対応。
【広帯域周波数解析】最大周波数レンジ1.5~7.5GHz、ベクトルネットワーク解析100kHz~7.5GHz対応。アンテナ測定、ケーブル特性評価、高周波信号解析に最適なRFテストソリューション。
【直感的な操作とリモート制御】タッチディスプレイ搭載。SCPIコマンドによるリモート制御で効率的な測定環境を構築可能。
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用分解能1Hz~1MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117ディスプレイ10.1インチタッチスクリーン変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁)SIGLENT欠品中
【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列・並列の3モード切替で柔軟に運用でき、研究室から製造現場まで幅広く活用できます。
【高精度かつ安定した出力】最小10mV/10mA分解能で微小な信号も正確に再現。リップルノイズ1mVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給が可能です。電子回路の評価や長時間試験でも安心して使用できます。
【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境に対応可能。
【安心設計】独立制御と絶縁構造により安全性を確保。100/120/220/230V入力に対応し、様々な電源環境で使用可能。高精度・高信頼性で、教育から研究、製造まで幅広い現場で活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧4桁/電流3桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch分解能10mV/10mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×136×275インターフェースUSBデバイスディスプレイ7セグメントLED表示
スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz)SIGLENT6日以内出荷から33日以内出荷
【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz~3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。
【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。
【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。
【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -165dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:○、リアルタイム、スペクトラム、アナライザ、モード 帯域幅:25MHz、40MHz(オプション)、ベクトル、ネットワーク、アナライザ、モード:S11、S21、(DTF オプション)測定、外付けのマウス、キーボード をサポート質量(kg)4.7分解能1Hz~3MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン
プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁)SIGLENT(1件のレビュー)33日以内出荷
【高精度シングル出力電源】1mV/1mA分解能と5桁電圧・4桁電流表示のリニア電源。研究開発から電子工作、製造ラインまで幅広く対応。高性能温度制御ファンによる静音・安定動作。本体はコンパクト(155×145×280mm/約5.5kg)ながら高出力を実現。
【安定した低ノイズ出力】リップル・ノイズは≤350µVrms/3mVpp、電流ノイズ<2mArmsの低ノイズ設計。高速過渡応答<50µsで、スイッチング電源や負荷変動試験も正確に評価可能。信頼性の高い電圧供給で、精密な試験環境を実現します。
【便利な機能と操作性】2線式/4線式出力モード対応で、最 大1Vの配線損失を補正。5セットのメモリ保存、タイミング出力、パネルプログラミングを搭載し、繰り返し試験も効率化。2.8インチカラーで電圧・電流を鮮明表示。
【PC連携&リモート制御】USB/LANインターフェース標準装備、付属ソフト「EasyPower」でPC制御が可能。SCPIコマンド対応により、自動試験システムへの組み込みやデータ取得も容易。開発や品質管理の効率を大幅に向上します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、2線式出力モード、4線式補償出力モード、最大補償電圧 1 V、低リプル、低ノイズ質量(kg)5.5分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×280×145インターフェースUSBデバイス、LANディスプレイ2.8インチTFT-LCD
プログラマブル電源 SPS6000Xシリーズ(1500W、100V/50A、200V/25A、高さ1U)SIGLENT32日以内出荷
【最大1500W・ワイドレンジ出力】200V/100V・25A/50A対応、最大1500Wの高出力スイッチングDC電源。1台で幅広い電圧・電流に対応。
【高分解能・高安定制御】電圧/電流ともに10mV/10mA分解能で、研究開発から生産ラインまで安定した電源供給を実現。
【ランプ制御でDUTを保護】電圧・電流ランプ調整に対応し、突入電流や過渡応答を抑制。コンデンサ負荷試験にも最適。
【多重保護機能搭載】OVP/OCP/OTP/LPP対応で高い安全性を確保。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様OVP、OCP、LPP、OTP保護、電圧/電流スルーレート調整可能、最大50ステップリスト出力質量(kg)10出力(W)1500チャンネル数1ch分解能10mV/10mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×44×468インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ3.2インチ有機ELRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3