絞り込み
ブランド
  • OWON(オウオン)
  • HIOKI(日置電機)(212)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(187)
  • 共立電気計器(125)
  • RS PRO(79)
  • 三和電気計器(56)
  • 横河計測(49)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • マザーツール(37)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(34)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(31)
  • RIGOL(リゴル)(28)
  • MCP(24)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • エスコ(20)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • SIGLENT(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)

    汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON(オウオン)

    1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源

    OWON(オウオン)
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    1チャンネル 最大出力:500Wチャンネル 出力分解能:10mV / 1mA シーケンス(リスト)出力:10ステップ 低リプル / ノイズ 過電圧保護 / 過電流保護 出力電圧/電流波形モニタ機能 温度コントロール空冷ファン 2.8インチLCD インターフェース:USBデバイス 小型軽量、約1.8kg
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力:500Wチャンネル出力分解能:10mV/1mAシーケンス(リスト)出力:10ステップ低リプル / ノイズ過電圧保護 / 過電流保護出力電圧/電流波形モニタ機能温度コントロール空冷ファン質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD定格出力電力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH) OWON(オウオン)

    ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)

    OWON(オウオン)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    ●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】DGE2000シリーズは最大70MHz出力、300MSa/sの高速サンプリングに対応(モデルによる)。14ビットの垂直分解能により、滑らかで忠実な波形再現を実現します。1mVレベルの微細信号から高周波成分を含む信号まで、精度の高い出力が可能。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。 【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形(最大8Kポイント)をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。 【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。 【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×68.5×74.5mm・重量わずか0.5kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形AM、FM、PM、FSK、スイープ、バーストSCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ使いやすい小型で薄型のボディ質量(kg)約0.5チャンネル数2分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×68.5×74.5インターフェースUSBデバイスディスプレイ3.6インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート300MSa/sメモリ長さ8000
  • 近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz) OWON(オウオン)

    近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz)

    OWON(オウオン)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ORF5060近接場プローブは、EMI(電磁妨害)測定用にOWONシリーズスペクトラムアナライザと併用されます。部品表面、磁気結合経路、電子モジュール周辺の磁気環境における磁界強度を検出でき、EMI発生源の迅速な特定と分析を可能にします。周波数範囲 1MHz~6GHz。端子およびアダプタインピーダンス 50Ω
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様RFケーブル BNC-SMB(mm):1000周波数範囲1MHz-6GHz端子SMB(M)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) OWON(オウオン)

    AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)

    OWON(オウオン)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH) OWON(オウオン)

    安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH)

    OWON(オウオン)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度リニア電源・低ノイズ設計】P4000シリーズは1チャンネル出力のリニア電源。低リプル・低ノイズ特性を実現し、クリーンなDC出力を提供。電子回路の評価や研究開発、試験環境に最適な安定供給を実現します。 【高出力150W/180W・細かな制御精度】P4305は30V/5A(150W)、P4603は60V/3A(180W)出力に対応。1mV/1mAの高分解能設定で、精密な電圧・電流制御が可能。高精度な電子デバイス試験や電源評価に最適です。 【3.7インチLCD搭載・直感的な操作性】3.7インチカラーLCDを採用し、電圧・電流値を見やすく表示。出力状態や設定値をリアルタイムで確認でき、正確な制御と操作性を両立。実験・測定作業の効率を大幅に向上します。 【RS232通信・SCPI制御対応】RS232インターフェースを搭載し、SCPIコマンドによるリモート制御が可能。自動試験システムやPCソフトウェア連携にも対応し、研究・品質管理・生産ラインなど幅広い分野で活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア・レギュレーション: 低リプル/ノイズ 最大出力: 150W, 180Wインターフェース: RS232SCPIコマンドをサポートチャンネル数1分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×30インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON(オウオン)

    DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH)

    OWON(オウオン)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。 【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。 【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。 【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様DC電源の特徴:・ 150W/300W 出力・ 高分解能:10mV/1mA・ 10ステップのシーケンス出力機能・ 過電圧/過電流保護・ 出力電流/電圧値モニター機能マルチメーターの特徴:・ 4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁 マルチメーター・ 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、導通テスト、ダイオード・テストをサポート質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    【高性能2CH・500MSa/sサンプリング】 XDG2000シリーズは最大100MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2ch任意波形ファンクション・ジェネレータ。500MSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、10Mポイント波形長で長周期信号にも対応。研究・評価・開発に最適。 【多彩な波形生成と変調機能】 6種の基本波形と150種の内蔵波形に加え、AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/QPSKなど多彩な変調を搭載。1μHz分解能・±2ppm確度により高安定な信号生成を実現。通信解析・制御試験・EMC評価に最適。 【周波数カウンタ・同期入出力】 100mHz~200MHzの高精度周波数カウンタを内蔵。周波数・周期・デューティ比など多項目を計測可能。外部変調入力、トリガ入力、クロックI/Oを装備し、システム連携や自動試験に対応。 【操作性・通信性に優れた設計】7インチ(800×480)のTFTディスプレイを搭載し、波形設定や変調パラメータを直感的に操作可能です。USBホスト/USBデバイス/LANインターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPC・ネットワーク制御に対応します。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.3チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ7インチLCDサンプルレート500MSa/sメモリ長さ任意波形長:10M
  • ファンレス1チャンネル電源 SPSシリーズ (120W~150W、31V~81V/5.1A~8.1A、1CH、ファンレス) OWON(オウオン)

    ファンレス1チャンネル電源 SPSシリーズ (120W~150W、31V~81V/5.1A~8.1A、1CH、ファンレス)

    OWON(オウオン)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    【ファンレス静音設計】 本製品はファンレス設計により、静音・無振動を実現しています。長時間使用でもモーター音が一切なく、実験室や静かな作業環境でも快適に運用可能です。内部は放熱性に優れた構造で、フル負荷運転時でも温度上昇を抑制し、コンポーネントの劣化リスクを最小限に抑えます。 【小型・軽量でも高性能】 本体サイズはわずか82×142×226mm、重さ約1.8kgと非常にコンパクトで、省スペースでの設置が可能です。出力電圧は最大30~80V、電流最大5~8A、出力電力は120~150W(モデルにより異なる)と、設計・開発・評価用途に十分な出力性能を確保しています。 【高精度制御と保護機能の充実】 出力分解能は電圧10mV/電流1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mVと高精度です。過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OTP)を備えており、安全に運用できるだけでなく、出力遮断時の残留電圧を防ぐ放電回路も内蔵されています。 【USB制御とシーケンス出力対応】 USBデバイスインターフェースを標準搭載し、PCとの接続によるSCPIコマンドでのリモート制御が可能です。最大10ステップのシーケンス出力、4つのメモリ設定保存、2.8インチカラーLCDによる視認性の高い表示機能など、使いやすさと自動化対応の両立を実現しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様ファンレス設計:超静音、無振動、潜在的な故障リスクを軽減優れた放熱設計:フル負荷状態での長時間動作でも温度上昇を抑え、内部コンポーネントの劣化を防止軽量で薄型のデザインリスト・シーケンス出力、4つのパラメータ設定メモリをサポート過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護出力には放電回路が内蔵されており、電源を切ったときに高電圧が残留するリスクを防止USB通信インターフェイス経由で、PCからSCPIコマンドでリモートコントロール可能質量(kg)約1.8チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH)

    OWON(オウオン)
    35,980税込39,578
    1台
    33日以内出荷
    【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】最大60MHz出力周波数と300MSa/sサンプルレートを実現。14ビットの高分解能と100kポイント任意波形長により、滑らかで正確な波形出力を可能にします。高精度試験・開発に最適です。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。 【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。 【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。 【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×92×157mm・重量わずか0.8kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、160種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形、多彩な変調機能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、 ASK、BPSK、OSK、DSBAM、QPSK、SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート コントロール可能質量(kg)約0.8チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×92×145インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ3.6インチ TFT LCD波形(任意)10KRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ任意波形長:100k
  • プログラマブルDC電源 ODPシリーズ (198W~378W、30V~60V/3A~12A、2/3CHz) OWON(オウオン)

    プログラマブルDC電源 ODPシリーズ (198W~378W、30V~60V/3A~12A、2/3CHz)

    OWON(オウオン)
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    【2/3チャンネル独立出力・直並列接続対応】ODPシリーズは2~3チャンネル独立出力を搭載し、CH1(2chモデル)、CH1とCH2(3chモデル)は直列・並列接続が可能。広範囲の電圧・電流出力に対応し、研究開発や電子機器試験に最適です。 【シーケンス出力・多段波形生成】CH1(2chモデル)、CH1・CH2(3chモデル)は最大100ステップのシーケンス出力に対応。電圧・電流の変化をプログラムして波形出力を生成でき、電源変動や負荷応答のシミュレーションに活用できます。 【データロギング・解析機能搭載】出力電圧・電流(2chモデル)、出力電圧・電流・電力(3chモデル)をモニタしロギング、結果をリストまたはグラフで表示可能。最大10kポイントのデータ記録に対応。 【低リップル・低ノイズ・豊富な通信インターフェース】リニアレギュレーション設計で超低リップル/ノイズを実現。USBホスト・デバイス、RS232、LANを標準搭載し、SCPIコマンドによる制御やシステム連携に対応します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能1mV/1mAインターフェースUSB ホスト, USB デバイス, RS232, LANディスプレイ4インチLCD
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチLCDサンプルレート1.25GSa/sメモリ長さ任意波形長:1M
  • 高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz~100MHz、最大電圧1500Vpp~14000Vpp) OWON(オウオン)

    高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz~100MHz、最大電圧1500Vpp~14000Vpp)

    OWON(オウオン)
    99,980税込109,978
    1台
    32日以内出荷
    ・差動測定 ・CMRR ・フローティング測定 ・高抵抗アイソレーション
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms) OWON(オウオン)

    高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms)

    OWON(オウオン)
    61,980税込68,178
    1台
    32日以内出荷
    【最大測定電圧】 OH5007:DC 10kV / AC 7kVrms、OH5018:DC+AC 18kV / AC 12kVrms、OH5040:DC+AC 40kV / AC 27kVrms 【帯域幅】 OH5007 / OH5040:50MHz、OH5018:100MHz 【入力インピーダンス】 OH5007:100MΩ、OH5018:200MΩ、OH5040:900MΩ 【用途】 高電圧回路の信号観測や絶縁検査に最適な高精度パッシブプローブ
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) OWON(オウオン)

    高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ)

    OWON(オウオン)
    4,998税込5,498
    1台
    32日以内出荷
    減衰比:100X。入力抵抗:100MΩ。入力容量:100X:18.5pF~22.5pF。補償範囲:15pF~45pF。システム帯域幅:10X:DC-100Mhz。入力電圧:100X:2000VDC + AC V
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高出力DC電源 OWH67シリーズ (最大1200W~3000W、80V~150V、1CH) OWON(オウオン)

    高出力DC電源 OWH67シリーズ (最大1200W~3000W、80V~150V、1CH)

    OWON(オウオン)
    219,800税込241,780
    1台
    33日以内出荷
    【高出力かつ広範囲な出力性能】 OWON OWH67シリーズは、最大3000Wの出力に対応し、最大300V/30Aまでの広い出力範囲をカバーします。1ch構成ながら、多様な電圧・電流条件に柔軟に対応できるため、産業機器の評価や実験装置の電源供給、電力変換機器の試験環境に最適です。100~240Vの広いAC入力電圧にも対応しており、ラボ・生産現場を問わず安定した動作を提供します。 【高精度制御と低ノイズ設計】 出力設定およびモニタの分解能は10mV/1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mV、電流±0.1%±30mAと非常に高精度です。さらに、電圧リップルは100~150mVp-p、電流リップルは30~50mArmsと低ノイズで、安定性が求められるセンサー駆動やアナログ回路評価、EMC試験前の基礎特性チェックにも対応します。 【多機能な出力制御とプログラム対応】 CV(定電圧)/CC(定電流)モード切替に加え、出力の立ち上がり・立下り時間を個別に設定可能。内蔵の100ステップ・リスト出力機能により、自動電源シーケンスやサイクルテストにも柔軟に対応します。さらに放電回路を内蔵しており、負荷遮断後の安全対策も万全。複雑な評価手順にも対応できる制御性能を備えています。 【豊富なインターフェースと拡張性】 標準でUSB、RS485、アナログ入出力(DB25)を搭載し、SCPIコマンドによるPCリモート制御に対応。さらにオプションでLAN・CAN通信にも対応でき、自動評価ラインやIoTシステムにも組み込み可能です。また、EN50530規格に準拠した太陽光IVカーブ出力機能(オプション)を備えており、PVインバータのMPPT性能評価にも活用できます。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様広い入力電圧範囲: AC85V - AC265V高精度低電力出力1200W - 3000W、広い出力電圧/電流範囲出力設定分解能: 10mV / 1mA100ステップのリスト出力をサポートCV/CC 優先、調整可能な立ち上がり/立下り時間ビルトイン放電回路チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214.6×88×453インターフェースRS485, USB, CAN, LAN(optinal), DB25 (Analog /Dry Contact)ディスプレイ3.9インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品