絞り込み
ブランド
- OMICRON
- HIOKI(日置電機)(212)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
- 共立電気計器(125)
- RS PRO(79)
- 三和電気計器(56)
- 横河計測(49)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(37)
- 岩崎通信機(IWATSU)(34)
- グラフテック(GRAPHTEC)(31)
- RIGOL(リゴル)(28)
- MCP(24)
- フルーク(FLUKE)(21)
- エスコ(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「校正証明書」から絞り込む

フィクスチャ(リードタイプ)
OMICRON¥165,800税込¥182,3801式22日以内出荷Bode 100用のチップタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ周波数1Hz~50MHzRoHS指令(10物質対応)対応
フィクスチャ(チップタイプ)
OMICRON¥165,800税込¥182,3801式22日以内出荷Bode 100用のリードタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ周波数1Hz~50MHzRoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス&ベクトルネットワークアナライザ
OMICRON¥1,298,000税込¥1,427,8001式22日以内出荷Bode 100はUSBタイプのベクトルネットワークアナライザで、1 Hz ~ 50 MHz の広い周波数範囲で測定できます。Bode 100は任意の周波数で正弦波を生成して、電圧と電流を測定します。振幅と位相からインピーダンス、透過、反射、アドミタンスなどを計算して表示でき。ます。標準付属のソフトウェア Bode Analyzer SuiteでBode 100をコントロールできます。測定結果の表示や保存(CSV, Excel)ができます。スミスチャート・VSWR・ナイキストなども表示できます。(Win10用)用途Sパラメータ・共振周波数インピーダンス・ゲインフェーズ(FRA)波形測定が可能です。仕様●入力アッテネータ:0dB~40dB可変(10dBステップ)●出力インピーダンス:50Ω質量(kg)<2出力電圧0.007Vrms~1Vrms(50Ω負荷)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×50×265入力インピーダンス50Ω/1MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数1MHz~50MHz