絞り込み
ブランド
  • OMICRON
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
  • HIOKI(日置電機)(166)
  • 共立電気計器(121)
  • 三和電気計器(46)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • マザーツール(36)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(33)
  • RIGOL(リゴル)(28)
  • PINTECH(28)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(26)
  • 横河計測(22)
  • MCP(22)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • SIGLENT(17)
  • OWON(オウオン)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィクスチャ(リードタイプ) OMICRON

    フィクスチャ(リードタイプ)

    OMICRON
    ¥165,800税込¥182,380
    1式
    22日以内出荷
    Bode 100用のチップタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。
    仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ周波数1Hz~50MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィクスチャ(チップタイプ) OMICRON

    フィクスチャ(チップタイプ)

    OMICRON
    ¥165,800税込¥182,380
    1式
    22日以内出荷
    Bode 100用のリードタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。
    仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ周波数1Hz~50MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • インピーダンス&ベクトルネットワークアナライザ OMICRON

    インピーダンス&ベクトルネットワークアナライザ

    OMICRON
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1式
    22日以内出荷
    Bode 100はUSBタイプのベクトルネットワークアナライザで、1 Hz ~ 50 MHz の広い周波数範囲で測定できます。Bode 100は任意の周波数で正弦波を生成して、電圧と電流を測定します。振幅と位相からインピーダンス、透過、反射、アドミタンスなどを計算して表示でき。ます。標準付属のソフトウェア Bode Analyzer SuiteでBode 100をコントロールできます。測定結果の表示や保存(CSV, Excel)ができます。スミスチャート・VSWR・ナイキストなども表示できます。(Win10用)
    用途Sパラメータ・共振周波数インピーダンス・ゲインフェーズ(FRA)波形測定が可能です。仕様●入力アッテネータ:0dB~40dB可変(10dBステップ)●出力インピーダンス:50Ω質量(kg)<2出力電圧0.007Vrms~1Vrms(50Ω負荷)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×50×265入力インピーダンス50Ω/1MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数1MHz~50MHz
電気測定その他関連用品