ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)14日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
AM/FM/FSK変調・スイープ・周波数カウンター機能付きです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア質量(kg)約2.5サイズ266×293×107mm電源AC100~240V 50/60Hz対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)消費電力約25VA(MAX)表示3.5インチLCD分解能(Hz)0.1機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)インターフェースUSBメモリーパネル設定・ARB波形/各10個確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)アズワン品番1-2758-05-20周波数レンジ0.1Hz~12MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)19日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア質量(kg)約2.5サイズ266×293×107mm電源AC100~240V 50/60Hz対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)消費電力約25VA(MAX)表示3.5インチLCD分解能(Hz)0.1機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)インターフェースUSBメモリーパネル設定・ARB波形/各10個確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)アズワン品番1-2758-03-20周波数レンジ0.1Hz~5MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)17日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア質量(kg)約2.5サイズ266×293×107mm電源AC100~240V 50/60Hz対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)消費電力約25VA(MAX)表示3.5インチLCD分解能(Hz)0.1機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)インターフェースUSBメモリーパネル設定・ARB波形/各10個確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)アズワン品番1-2758-01-20周波数レンジ0.1Hz~5MHz校正証明書一般校正
任意波形ファンクションジェネレータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から16日以内出荷
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ
変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM
変調ソース:内部/外部信号
スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号)
トリガ付きバースト機能
42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧
専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備
任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit
最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s
本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能
USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能
独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載
USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能
LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。)波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズオフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時)RoHS指令(10物質対応)対応スイープ機能周波数スイープサンプルレート200MSa/s変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM繰返し周波数(Hz)100M
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から16日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
電気測定その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~