電気測定その他関連用品 :「USB DC」の検索結果
関連キーワード
9種類の測定ネットワーク
8種類の測定モード
DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA
ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA
被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz
電圧レンジ:85V~300V
電流レンジ:0.5~10A
PASS/FAILモード
IEC60990など50種類プリセット
ユーザー設定:30セット
RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス
質量(kg)約5
電源電圧AC100/120/220/230V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350
RoHS指令(10物質対応)対応
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ
変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM
変調ソース:内部/外部信号
スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号)
トリガ付きバースト機能
42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧
専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備
任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit
最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s
本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能
USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能
独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載
USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能
LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293
周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。)
波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ
オフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイープ機能周波数スイープ
サンプルレート200MSa/s
変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM
繰返し周波数(Hz)100M
5インチ大画面LCDを採用
電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz~100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード
2種類の測定値表示
スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示
シンプル:4項目を同時表示
クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、)
50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析
IEC62301に対応した測定が可能
積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ
2系統電流センサ入力
測定可能レンジ:~600V・~20A
最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A
通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB
テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定
RoHS指令(10物質対応)対応
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器。リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器。GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠。7インチカラーLCDによる大画面表示。試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能。試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)。0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能。コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)。スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能。ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テスト。バーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)。インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策。外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。
仕様試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり
質量(kg)約9.8
測定範囲電流測定:0.001mA~20.00mA
容量最大適合:1uF(6kV)
電源AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA
定格電力(W)120(12kV/10mA)
精度電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492
分解能電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA)
周波数0Hz
出力波形DC
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチ色LCD
測定確度電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA
立ち上り/立ち下がり時間0.1~999.9s/0.0~999.9s
確度電圧確度:± (1% +5V)
定格電流(mA)10/0.001~2(0.05kV<V≦0.5kV)/0.001~10(0.5kV<V≦12kV)
モードグランドモード:ON/OFF
オフセット最大5μA
絶縁抵抗DC50V~5.000kV
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(1.51MB)
耐電圧(kV)DC0.050~12.00
取扱説明書(11.19MB)
時間精度試験時間:±(100ppm+20ms)
ウエイト時間範囲:0.0~999.9s
1個
¥879,800
税込¥967,780
91日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア
質量(kg)約2.5
サイズ266×293×107mm
電源AC100~240V 50/60Hz
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)
消費電力約25VA(MAX)
表示3.5インチLCD
分解能(Hz)0.1
機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント
周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)
出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)
インターフェースUSB
メモリーパネル設定・ARB波形/各10個
確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz
振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)
アズワン品番1-2758-01-20
周波数レンジ0.1Hz~5MHz
校正証明書一般校正
1台
¥67,980
税込¥74,778
17日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
AM/FM/FSK変調・スイープ・周波数カウンター機能付きです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア
質量(kg)約2.5
サイズ266×293×107mm
電源AC100~240V 50/60Hz
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)
消費電力約25VA(MAX)
表示3.5インチLCD
分解能(Hz)0.1
機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント
周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)
出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)
インターフェースUSB
メモリーパネル設定・ARB波形/各10個
確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz
振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)
アズワン品番1-2758-05-20
周波数レンジ0.1Hz~12MHz
校正証明書一般校正
1台
¥93,980
税込¥103,378
17日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。