97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(9)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
BNC-ワニ口
長さ(m)約1 アズワン品番64-4286-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)
エコ商品
バナナプラグ-ワニ口
長さ(m)約1.2 アズワン品番64-4286-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
エコ商品
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 分解能(振幅)10ビット RoHS指令(10物質対応)対応 周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子) サンプルレート(最高)120MS/s 繰返し周波数(Hz)60 メモリ長さ(波形)4Kポイント
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ
エコ商品
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ 変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 変調ソース:内部/外部信号 スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号) トリガ付きバースト機能 42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧 専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備 任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit 最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s 本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能 USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能 独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載 USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能 LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。) 波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ オフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時) RoHS指令(10物質対応)対応 スイープ機能周波数スイープ サンプルレート200MSa/s 変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 繰返し周波数(Hz)100M
1個ほか
85,980 税込94,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1
エコ商品
仕様200MHz帯域 10:1/1:1切替付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
欠品中

アース導通試験用テストリード
タイプSTW-9800/9900A/9904シリーズ GPT-9800/9900A/9904シリージ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 100MHz・10:1
仕様100MHz 10:1/1:1切替付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PPH用ケーブル センシングテストリード
エコ商品
長さ(m)約1 電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(30V/80V/160V用)
エコ商品
電流(A)最大30(600V以下) 長さ(cm)約60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 70MHz・10:1
エコ商品
仕様70MHz 10:1/1:1切替付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PA-Bシリーズ用 ガードキャップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション Dサブ9pinモジュラー変換コネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用パラレル接続信号ケーブル(2台用)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション 出力ケーブル 最大電流10A テストリード
エコ商品
長さ(m)約1 電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ベクトルシグナルジェネレータ
エコ商品
9kHz~6GHzの周波数範囲をカバーするベクトルシグナルジェネレータ
用途アンプ、アンテナ、フィルターなどのRFコンポーネント、車載機器、IoTアプリケーションなどの設計・製造・サービスにおける各種RF試験に対応できます。 適合AM、FM、PMのアナログ信号変調機能を内蔵 出力(LF)Pulse出力内蔵 インターフェースLAN(Socket) / USB(USB-TMC) / GP-IB 周波数範囲9kHz~6GHz 分解能(m)1Hz 温度安定度<10ppbの温度安定度、0.1ppm/年のエージングレート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料GSG-2000シリーズカタログ(3.24MB)
1個
1,898,000 税込2,087,800
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア 質量(kg)約2.5 サイズ266×293×107mm 電源AC100~240V 50/60Hz 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力約25VA(MAX) 表示3.5インチLCD 分解能(Hz)0.1 機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェースUSB メモリーパネル設定・ARB波形/各10個 確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番1-2758-03-20 周波数レンジ0.1Hz~5MHz 校正証明書一般校正
1台
86,980 税込95,678
19日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-2000Aシリーズ用 150MHz/10:1
エコ商品
仕様150MHz帯域、10:1/1:1切換付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全試験機用オプション GP-IBユニット
エコ商品
STW/GPT用GP-IBボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スキャナ用テストリード赤(STW-S1/S2用)
エコ商品
スキャナボックス用テストリード赤。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スキャナ用テストリード黒(STW-S1/S2用)
エコ商品
スキャナボックス用テストリード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
61日以内出荷

温度プローブ
タイプ白金抵抗、リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSF-Lシリーズ用 縦置き2台パラレル接続キット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSF-L/Hシリーズ用 ジョイントキット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PS-A/PDS-Aシリーズ用 RS-232Cボード
エコ商品
RS-232Cコントロールボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション LWシリーズ用 USBボード
エコ商品
USBコントロールボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 出力ケーブル(30V/80V/160V用)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)シーケージカレントテスタ GLCシリーズ
エコ商品
9種類の測定ネットワーク 8種類の測定モード DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA 被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz 電圧レンジ:85V~300V 電流レンジ:0.5~10A PASS/FAILモード IEC60990など50種類プリセット ユーザー設定:30セット RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス
質量(kg)約5 電源電圧AC100/120/220/230V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高電圧テストプローブ
タイプSTW-9900/9800シリーズ用、GPT-9800/9900Aシリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(250V/800V用)
エコ商品
長さ(cm)約60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
46日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PUシリーズ用 2.5m電源ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PUシリーズ用 変換ケーブル RS-485 Dサブ9pin
エコ商品
RS485(DB-9)RJ-45(8pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PW-A/PAR-Aシリーズ用 USBボード
エコ商品
USBコントロールボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ USBケーブル
エコ商品
長さ(m)約1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション 出力ケーブル 最大電流3A テストリード
エコ商品
長さ(m)約1 電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

内容16ch ロジックアナライザモジュール
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSF-L/Hシリーズ用 パラレル接続信号ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 パラレル接続信号ケーブル(2~3台用)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
欠品中

おすすめ人気ランキング