絞り込み
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- アズワン
- HIOKI(日置電機)(212)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
- 共立電気計器(125)
- RS PRO(79)
- 三和電気計器(57)
- 横河計測(50)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(37)
- 岩崎通信機(IWATSU)(34)
- グラフテック(GRAPHTEC)(31)
- RIGOL(リゴル)(28)
- MCP(24)
- フルーク(FLUKE)(21)
- エスコ(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)

ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ
アズワン¥84,800税込¥93,2801個14日以内出荷3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-02-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ
アズワン¥68,500税込¥75,3501個15日以内出荷3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-01-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz~10MHz校正証明書一般校正