ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズアズワン14日以内出荷
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。
5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。
不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-02-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズアズワン15日以内出荷
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。
5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。
不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-01-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz~10MHz校正証明書一般校正
電気測定その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3