絞り込み
ブランド
  • グッドマン
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
  • HIOKI(日置電機)(166)
  • 共立電気計器(121)
  • 三和電気計器(46)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • 横河計測(40)
  • マザーツール(36)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(33)
  • RIGOL(リゴル)(28)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(26)
  • MCP(23)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • SIGLENT(17)
  • OWON(オウオン)(17)
  • エスコ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 心線対照機 プローブセット グッドマン

    心線対照機 プローブセット

    グッドマン
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
    用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認仕様瞬間耐圧:送信機DC150Vトラスコ品番480-8550セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)材質ABS質量(g)273電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)距離(km)(検索)15
  • デジタルケーブル探索機 スーパーピロちゃん グッドマン

    デジタルケーブル探索機 スーパーピロちゃん

    グッドマン
    179,800税込197,780
    1セット
    当日出荷
    自動調節:1番強い信号以外の弱い信号を自動でカットするので、目的線の識別に最適です。手動調節:受信感度を任意に調整して固定できるので、壁内や屋根裏の配線路探索に最適です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ下でも、確実な探索を実現しました。
    用途コンセントや端末に対応するブレーカーや機器類を確実に識別できます。ラックやシャフト・トラフ内の目的ケーブル上から瞬時に選定できます。壁内や天井裏の隠れたケーブルに一括送信できビル内の全配線路を探索できます。電話線・通信線に安全な非接触受信で配線ルートや端末機器の識別が可能 です。単線識別が可能でRSTの相順チェックやL1・L2の接続確認が行えます。ケーブル内の断線・短絡・低抵抗地絡箇所のピンポイント検出も可能です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ環境下の探索を実現 しました。トラスコ品番687-5633セット内容トーンプローブ、ケーブル探索機、モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース電源(V)3.7リチウムイオン電池距離(km)探索:7
  • TDRケーブル測長機(測長タイプ) グッドマン

    TDRケーブル測長機(測長タイプ)

    グッドマン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
    用途断線・短絡箇所までの距離測定付属品赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケーストラスコ品番480-8584材質ABS PLA幅(mm)90高さ(mm)165奥行(mm)37電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)探索:2
  • 埋設ケーブル障害探索機 PE2003-G グッドマン

    埋設ケーブル障害探索機 PE2003-G

    グッドマン
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    埋設された通信・電力ケーブルの断線・漏電箇所を検出できます。
    トラスコ品番653-9418セット内容A型フレーム、AC充電器、カープラグ充電器、アース棒寸法(mm)【送信機】79×254×127【受信機】41×105×76質量(kg)【送信機】2.9【受信機】454
電気測定その他関連用品