アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
1,180件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差動プローブ(波形/交流実効値) HIOKI(日置電機)差動プローブ(波形/交流実効値)HIOKI(日置電機)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅲ、CAT Ⅳ適合。交流実効値出力(Wave/RMS切替)機能付き。
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875電圧(V)【変換可能】AC1000(分圧比1000:1) AC250(分圧比100:1)測定モード波形/交流実効値最大入力電圧AC,DC 1000V電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)
差動プローブ HIOKI(日置電機)差動プローブHIOKI(日置電機)
84,980税込93,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
8800シリーズメモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。H・L端子それぞれに入力された高電圧を1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅱ、CAT Ⅲ適合。
仕様【分圧比】1000:1適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880出力BNC端子最大入力電圧DC2000V/AC1000V
クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンセンサHIOKI(日置電機)
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
定格電流:AC 100A 測定可能導体径:Φ15mm以下
コンセント入力コード HIOKI(日置電機)コンセント入力コードHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
対応製品PQ3100, PQ3198
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
9pin-9pin
用途次の製品と9442の接続用:3154, 3156, 3237~3239, 3331~3333, 3504S, 3506-10, 3511-50, 3535, ST5540Sケーブル長(m)1.5
接続コード HIOKI(日置電機)接続コードHIOKI(日置電機)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
両端が金属BNC
対応製品3511・3601・7075・7075-01ケーブル長(m)1.5
手元スイッチ HIOKI(日置電機)手元スイッチHIOKI(日置電機)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
対応製品9465, 9465-10(本体型番3550, 3551, 3554)全長(mm)2100
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
クランプオンセンサ9272-10用
適合(製品)3264・3265・3266・3267・3286・9270・9271・9272・9272-10
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
DT4200シリーズ, 現場製品全般に使用可能
高電圧プローブ PINTECH高電圧プローブPINTECH
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
高電圧プローブ PINTECH高電圧プローブPINTECH
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数40MHz(-3dB)入力インピーダンス100MΩ±1%S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz最大入力電圧3.0pF±0.5pF立ち上がり時間9ns減衰比41.6673611111111
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
4探針プローブ HIOKI(日置電機)4探針プローブHIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1台
18日以内出荷
付属品CD-R×1、取扱説明書×1全長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ形リード HIOKI(日置電機)クリップ形リードHIOKI(日置電機)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から7日以内出荷
クリップの部分はガードがないので、被測定物の端子に接続し、手を離して測定します。
用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH) OWON任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)OWON
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチLCDサンプルレート1.25GSa/sメモリ長さ任意波形長:1M
バスバークリップ HIOKI(日置電機)バスバークリップHIOKI(日置電機)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-97
先端金具 共立電気計器先端金具共立電気計器
649税込714
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
RM3548他用
アズワン品番64-3414-51
Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)Sラインデータ転送ケーブルSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
Sラインシリーズに対応した測定値転送用USBケーブルです。 測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 ケーブルの機器接続端子にもデータ送信ボタンがあります。
用途パソコンへの測定データ取り込みに仕様●適用機種:D-***IP67M、DHG-**M、DEI-***MH、DEI-***MW●ケーブル長(m):2●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-61RoHS指令(10物質対応)対応
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
MK-B ・G 交換用クリップ 中部精機MK-B ・G 交換用クリップ中部精機
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
仕様3本1組となります。質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SH形用ピン 中部精機SH形用ピン中部精機
14,980税込16,478
1式
5日以内出荷
仕様3本1組となります。質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サージアブソーバー 中部精機サージアブソーバー中部精機
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
電力量計全般に使用できます。 クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。 クリップは交換可能です。 導通表示ランプ付。
質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)定格周波数(Hz)50/60共用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サージアブソーバー 中部精機サージアブソーバー中部精機
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
電力量計全般に使用できます。 クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。 クリップは交換可能です。
質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)定格周波数(Hz)50/60共用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サージアブソーバー 中部精機サージアブソーバー中部精機
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電極(ピン)がスライドして、あらゆる開閉器の端子に対応できます。 電極(ピン)の導通がランプ点灯で確認できます。 抑制素子はCR方式採用。 バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。 基本的にメンテナンスフリーです。 充分なサージ抑制効果を持ちます。 ピンは交換可能です。(別売り)
質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)耐電圧商用周波耐電圧:AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60共用絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで10以上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パワーメータ用テストフィクスチャ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)パワーメータ用テストフィクスチャテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
32,980税込36,278
1個
欠品中
GPMシリーズと接続し被測定対象のACプラグを接続することで電力測定が容易に行えます。 定格電流測定と待機電力測定で異なる電圧計の接続位置を簡単に変更できます。 15Aのブレーカー内蔵しGPMシリーズの保護を行います。
用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定RoHS指令(10物質対応)対応
セイフティ・ジョークリップ 三和電気計器セイフティ・ジョークリップ三和電気計器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
種別セイフティ・ジョークリップRoHS指令(10物質対応)対応
4mmセーフティテストクリップ ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストクリップストーブリ / マルチコンタクト
6,798税込7,478
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名XKK-1001規格CE適合定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティプローブ ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティプローブストーブリ / マルチコンタクト
5,998税込6,598
1セット(10個)
47日以内出荷
規格CE適合適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティクリップ ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティクリップストーブリ / マルチコンタクト
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名SAGK4-K定格300 V, CAT II, 15 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー ルートアールQuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカールートアール
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB電源とデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が同時に確認できます。 QC2.0規格に対応しており、5Vのほか、9V、12Vの電圧も測定することができます。 電圧値は 「9.99 V」 を超えると小数点位置が変わり 「10.0 V」 となります。 表示部は視認性の高い、赤と青に色分けされた7セグメントLED表示。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 ※本製品にはUSBハブの機能はありません。(OUTPUT II出力端子は充電のみ対応) ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧3.5~12V(最大12.6V)、電流:0~3.0A質量(g)約27(ケーブル・コネクタ含む)表示3桁7セグメントLED×2(電圧:赤色/電流:青色)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×26×14(ケーブル、コネクタ含まず)入力端子USB A端子 オス(ケーブル長 : 約10cm)出力端子USB A端子 メス×2
キャリングバッグ 共立電気計器キャリングバッグ共立電気計器
6,398税込7,038
1個
当日出荷
キャリングバッグ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×260×250RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトケース 共立電気計器ソフトケース共立電気計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
携帯用ケース
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)230×217×86
クリップその他 共立電気計器クリップその他共立電気計器
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
安全ワニグチクリップ[赤黒]
クリップの色赤・黒
コンセントテスタ用注入器(Φ24) 共立電気計器コンセントテスタ用注入器(Φ24)共立電気計器
59,980税込65,978
1セット
7日以内出荷
コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!
付属品7157B(ワニグチクリップ) 、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約520(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ24最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)校正証明書一般校正
コンセントテスタ用注入器(Φ24) 共立電気計器コンセントテスタ用注入器(Φ24)共立電気計器
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!
付属品7157B(ワニグチクリップ) 2500(消費税別) 9096(携帯用ケース)1400(消費税別) 単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約520(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ24最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)
コンセントテスタ 共立電気計器コンセントテスタ共立電気計器
46,980税込51,678
1セット
7日以内出荷
瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書質量(g)約250(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36校正証明書一般校正
LCRメータアクセサリ Idealtek Ideal-TekLCRメータアクセサリ IdealtekIdeal-Tek
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ スマートピンセットIdeal-tek Smart Tweezers(TM) Colibri(TM). LCRメータとコンポーネントIDをスイスの精密ピンセットに挟んで: このピンセットには、プレミアムのST-5S ; 841-8702 841-8702 )と簡略化した低コストバージョンのST-5C ; 841-8692 841-8692 )を用意しています。交換用の先端も用意しています( 841-8705 841-8705 )。先が曲がった精密先端( 841-8709 841-8709 )及び先の鋭い精密先端( 841-8718 841-8718 )は別売りです。. 電子部品の静電容量、抵抗、インダクタンスの測定用 表面実装デバイス(SMD)のテスト及び識別 複雑な電子システムのトラブルシューティング
Pico Technology データロガーねじ止め端子アダプタ PICO TECHNOLOGYPico Technology データロガーねじ止め端子アダプタPICO TECHNOLOGY
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ねじ止め端子アダプタ併用可能製品 = 4チャネル精密温度データロガーUSB PT-104 4チャンネル精密温度データロガー(PC対応). USB PT-104は、4チャンネル温度測定データロガーです。 このデータロガーは、最高の分解能(0.001 ℃)と精度(0.01 ℃)を発揮します。 また、温度だけでなく、抵抗や電圧の測定にも使用することができます。. 精密温度、抵抗、電圧を測定 高い分解能と精度 USB及びイーサネットインターフェイス PoE (Power over Ethernet)に対応 2、3、4線式PT100 / PT1000センサとの併用向き 寸法: 184 x 135 x 36 mm. 温度. USB PT-104は、白金抵抗温度計(PRT)を使用して温度を測定します。 一般的な業界標準(PT100とPT1000)のどちらにも対応しています。 このユニットは、2、3、4線式センサに適合します(精度の高い測定には、4線式PT100センサが推奨されます)。 USB PT-104に対応したPT100センサが幅広く揃っています。. ソフトウェア. USB PT-104には、PicoLogデータ記録ソフトウェアが付属しています。 PicoLogは、接続されているセンサを自動検出し、計測値を正しい単位で表示します。 また、ソフトウェア開発キットも付属しています。 このSDKには、独自のソフトウェアを作成したり、サードパーティソフトウェアでUSB PT-104データロガーを操作したりする際に使用できる、さまざまなソフトウェアドライバ及びサンプルコードが用意されています。. センサ. また、クラスAセンサ(±0.15 @ 0 ℃)と1/10 DINセンサ(±0.03 @ 0 ℃)も各種揃っています。 範囲と精度の仕様は、センサ先端部にのみ適用され、ケーブルやハンドルには適用されないことに注意してください。 さらに、USB PT-104の誤差にセンサ誤差を加える必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
LCRメータアダプタ Peak Electronic Design Peak Electronic DesignLCRメータアダプタ Peak Electronic DesignPeak Electronic Design
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = LCRメータPeak LCR40mパッシブコンポーネントアナライザ. LCR40mは、インダクタ、コンデンサ、抵抗器を自動的に識別して、主なコンポーネントの値及びその他コンポーネントの詳細(コイルインダクタンス及びDC抵抗など)を測定できます。 特徴が不明な場合や表面実装設計に最適です。. コンポーネントを自動識別 テスト周波数を自動選択 遅延又は即時分析(ハンズフリー操作用) 不揮発性プローブ及びテストリード補正 実単位表示による自動範囲設定及びスケーリング 自動及び手動電源オフ
電気測定その他関連用品