絞り込み
校正証明書
ブランド
- HIOKI(日置電機)(166)
- 共立電気計器(130)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(93)
- 三和電気計器(48)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(36)
- 岩崎通信機(IWATSU)(33)
- グラフテック(GRAPHTEC)(26)
- MCP(23)
- フルーク(FLUKE)(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- SK(新潟精機)(17)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- OWON(オウオン)(17)
- エスコ(16)
- PMK(IWATSU)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
「校正証明書」から絞り込む

テストリード細ピンアダプタ
三和電気計器(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681組当日出荷テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
アリゲータクリップ 小
三和電気計器(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組当日出荷三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用種別アリゲータクリップ 小全長(m)約0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ICクリップアダプタ
三和電気計器(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用種別ICクリップアダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
HIOKI(日置電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード
HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
ブレーカピン
HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷L9788-10の赤プローブ先端に。 装着用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)73アズワン品番64-3414-06RoHS指令(10物質対応)対応
アリゲータクリップ大
三和電気計器(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大種別アリゲータクリップ大全長(m)約0.02安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷BNC-ワニ口長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックヒューズ(F500mA/600V)
共立電気計器(2件のレビュー)¥859税込¥9451セット(3個)当日出荷トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
テスト・リード
フルーク(FLUKE)¥5,798税込¥6,3781組当日出荷さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
ヒューズセット
HIOKI(日置電機)¥1,798税込¥1,9781セット(2本)当日出荷2本セット 0.5A/1000V仕様使用製品:IR4051、IR4052、IR4059、FT6041(枝番含む)
GL用ACアダプタ
グラフテック(GRAPHTEC)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース(DT4281、DT4282用)
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
コードリール(3個)
共立電気計器(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3個)当日出荷トラスコ品番851-3846厚さ(mm)59直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125質量(g)約130(1個あたり)内径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷バナナプラグ-ワニ口長さ(m)約1.2アズワン品番64-4286-97RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形リード
HIOKI(日置電機)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。適合機種BT3554、RM3548寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)全長(mm)1883アズワン品番64-3414-44
テスト・リード・セット
フルーク(FLUKE)¥9,198税込¥10,1181組当日出荷さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨トラスコ品番765-7633質量(g)91機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
温湿度センサ
HIOKI(日置電機)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)適合本体LR8514、LR8520RoHS指令(10物質対応)対応基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
マグネット付きストラップ
HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515アズワン品番64-3413-74RoHS指令(10物質対応)対応