アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
1,181件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストアクセサリキット/NXT-2000,TEST-ACC NetAlly (ネットアレイ)テストアクセサリキット/NXT-2000,TEST-ACCNetAlly (ネットアレイ)
929,800税込1,022,780
1台
3日以内出荷
AirCheck G3 Wireless Analyzerの直感的なユーザー・インターフェースは、実用的なインテリジェンスを提供し、無線の導入、トラブルシューティング、および検証を迅速かつ簡略化します。AirCheck G3は、Wi-Fi 6/6Eネットワーク向けの最も費用対効果の高いハードウェア対応のサイトサーベイソリューションです。あらゆるスキルレベルのネットワークエンジニアに完全かつ正確な情報を提供し、Wi-Fiの展開と変更の調査および検証、接続性とパフォーマンスの問題やトラブルチケットを迅速に解決することで、Wi-Fiネットワークがエンドユーザーのニーズを満たすことを確実にします。
用途WiFi 6/6E (2.4/5/6GHz)とBluetooth/BLEに対応・迅速なWiFiネットワークテスト、検証、トラブルシューティング、マッピングが可能AirMapper(TM) サイトサーベイアプリでWiFiやBluetooth/BLEのサイトサーベイをより速く、より簡単に2.4GHz、5GHz、6GHz帯のWiFiアクセスポイントやクライアントの物理的な位置をすばやく検索寸法(mm)102×196×42(4.98 in×7.68 in×1.65 in)質量(kg)0.48(1.05 lbs)インターフェース【ホストインターフェース】USB Type-A ポート x 2個 / USB Type-C 電源と On-the-Go ポート / RP-SMA 外部アンテナポートバッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー・パック (3.63 V, 9.75 A, 35.39 Wh)ディスプレイ5.0 インチ タッチスクリーン、カラーLCD 720×1280 ピクセル充電方式USB Type-C 45-W アダプタ: AC 入力100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15V (3A)バッテリーライフ標準的な動作時間は10時間(フル充電からの電池寿命は、使用する機能によって異なります)、標準的な充電時間は3~4時間
プログラマブル直流安定化電源 はくでんプログラマブル直流安定化電源はくでん
189,800税込208,780
1個
27日以内出荷
単一出力・高出力タイプのプログラマブル直流安定化電源です。4桁LEDデジタル表示を搭載し、定電圧(CV)/定電流(CC)モードを自動切替します。出力電圧および電流制限値は連続可変で、スイッチング電源方式の採用により、高効率・軽量・省エネルギーを実現しています。さらに、5V/2AのUSB充電機能を備えています。
質量(kg)4.7電源100VAC 50Hz/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×245×150出力電圧(V)0~80出力電流(A)0~15分解能[電圧] <100V: 10mV ≧100V: 100mV [電流] 10mA
クランプ式電圧電流計 はくでんクランプ式電圧電流計はくでん
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。
電圧(V)測定:DC0~300、電源:DC5~100口径(Φmm)クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26本体寸法(mm)48×29×23精度電圧測定:±1%、電流測定:±1%取付寸法(mm)45.4×26分解能測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A電流範囲測定:100A
高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz~100MHz、最大電圧1500Vpp~14000Vpp) OWON高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz~100MHz、最大電圧1500Vpp~14000Vpp)OWON
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
・差動測定 ・CMRR ・フローティング測定 ・高抵抗アイソレーション
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms) OWON高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms)OWON
61,980税込68,178
1台
32日以内出荷
【最大測定電圧】 OH5007:DC 10kV / AC 7kVrms、OH5018:DC+AC 18kV / AC 12kVrms、OH5040:DC+AC 40kV / AC 27kVrms 【帯域幅】 OH5007 / OH5040:50MHz、OH5018:100MHz 【入力インピーダンス】 OH5007:100MΩ、OH5018:200MΩ、OH5040:900MΩ 【用途】 高電圧回路の信号観測や絶縁検査に最適な高精度パッシブプローブ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz) OWON近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz)OWON
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
ORF5060近接場プローブは、EMI(電磁妨害)測定用にOWONシリーズスペクトラムアナライザと併用されます。部品表面、磁気結合経路、電子モジュール周辺の磁気環境における磁界強度を検出でき、EMI発生源の迅速な特定と分析を可能にします。周波数範囲 1MHz~6GHz端子およびアダプタインピーダンス 50Ω
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様RFケーブル BNC-SMB(mm):1000周波数範囲1MHz-6GHz端子SMB(M)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) OWON高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ)OWON
4,998税込5,498
1台
32日以内出荷
減衰比:100X入力抵抗:100MΩ入力容量:100X:18.5pF~22.5pF補償範囲:15pF~45pFシステム帯域幅:10X:DC-100Mhz入力電圧:100X:2000VDC + AC V
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)OWON
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
精密ダイヤル式可変インダクタ はくでん精密ダイヤル式可変インダクタはくでん
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
0.01mHから1Hまで、0.01mH単位での調整が可能、精度は5%以内のダイヤル式のインダクタです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×130精度(%)5レンジ0.01mH×10, 0.1mH×10, 1mH×10, 10mH×10, 100mH×10最大電流(mA)レンジ毎:600m(0.01mH~0.1mH), 600m(0.1mH~10mH), 500m(1mH-10mH), 50m(10mH-100mH), 50m(100mH-1H)
標準抵抗器 はくでん標準抵抗器はくでん
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
質量(kg)5精度0.0001快適温度環境(℃)20直径×高さ(mm)Φ107×125
標準コンデンサ はくでん標準コンデンサはくでん
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
精度は0.2~0.5%、値は0.0001μFから1mFのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
寸法(mm)110×110×100質量(kg)1
携帯用ダブルブリッジ はくでん携帯用ダブルブリッジはくでん
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ホイートストンブリッジと比較し、1Ω未満の細かい直流抵抗の測定に適しています。
その他【測定ダイヤル】(ダイヤル)0.001~0.01 / (ディケイド)0.01×10寸法(mm)300×255×150質量(kg)4.5測定範囲0.0001Ω~11Ω電源【ブリッジ】15V【検流計】9V倍率×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)【標準】0.001~10確度[×100/×10/×1/×0.1] 0.2% 、[×0.01] 1%動作温度(℃)5~45
携帯式ホイートストンブリッジ はくでん携帯式ホイートストンブリッジはくでん
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
検流計・ブリッジ電源を内蔵し、現場での検査・保守、実験や研究における抵抗測定に適しています。
寸法(mm)270×230×140質量(kg)4測定範囲1Ω~11.111MΩ倍率×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000湿度範囲最大85% (相対湿度)確度[×0.001/×1000] 0.5% 、[×0.01/×100] 0.2% 、[×0.1/×1/×10] 0.1%動作温度(℃)5~35
ダイヤル式可変コンデンサ はくでんダイヤル式可変コンデンサはくでん
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
0.1nFから10μFまで、0.1nF単位での調整が可能、精度は5%以内のダイヤル式の可変コンデンサです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×130精度(%)5測定周波数範囲(Hz)80~1000レンジ0.1n×10F, 1n×10F, 10n×10F. 100n×10F, 1μ×10F
ダイヤル式可変コンデンサ はくでんダイヤル式可変コンデンサはくでん
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
最小1nF・最大1μFまで調整可能なモデルをカバーしたダイヤル式可変コンデンサです。調整可能なダイヤル数はモデル毎で異なります。
質量(kg)3.5精度10 × 0.1μF: ±0.5% 10 × 0.01μF: ±0.65% 10 × 0.001μF: ±2% 10 × 0.0001μF: ±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×100×95レンジ0.1nF×10, 1nF×10, 10nF×10. 100nF×10
2.1V 直流電位差計 はくでん2.1V 直流電位差計はくでん
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
実験や検査、測定に適した直流電位差計です。耐電圧を500Vまでアップしました。
寸法(mm)310×240×160質量(kg)5測定範囲0~21mV、0~210mV、0~2.1V分解能0.1μV精度(%)0.05耐電圧(V)500(50Hz)(1分間)
湿度センサー TDK湿度センサーTDK
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
アナログ出力の湿度センサーモジュールです。 電子回路内蔵で5V電源を供給すると0-100%Rhに対し0-1Vの直流電圧をリニアスケールで出力します。従来の湿度センサー素子のような複雑な駆動回路やリニアライズは不要でマイコンのA/D入力に直接接続可能です。
使用温度範囲(℃)15~35精度±5% RHセンサータイプ抵抗性応答時間1.0分湿度範囲20~85% RH動作電圧4.75V~5.25VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
高出力DC電源 OWH67シリーズ (最大1200W~3000W、80V~150V、1CH) OWON高出力DC電源 OWH67シリーズ (最大1200W~3000W、80V~150V、1CH)OWON
219,800税込241,780
1台
33日以内出荷
【高出力かつ広範囲な出力性能】 OWON OWH67シリーズは、最大3000Wの出力に対応し、最大300V/30Aまでの広い出力範囲をカバーします。1ch構成ながら、多様な電圧・電流条件に柔軟に対応できるため、産業機器の評価や実験装置の電源供給、電力変換機器の試験環境に最適です。100~240Vの広いAC入力電圧にも対応しており、ラボ・生産現場を問わず安定した動作を提供します。 【高精度制御と低ノイズ設計】 出力設定およびモニタの分解能は10mV/1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mV、電流±0.1%±30mAと非常に高精度です。さらに、電圧リップルは100~150mVp-p、電流リップルは30~50mArmsと低ノイズで、安定性が求められるセンサー駆動やアナログ回路評価、EMC試験前の基礎特性チェックにも対応します。 【多機能な出力制御とプログラム対応】 CV(定電圧)/CC(定電流)モード切替に加え、出力の立ち上がり・立下り時間を個別に設定可能。内蔵の100ステップ・リスト出力機能により、自動電源シーケンスやサイクルテストにも柔軟に対応します。さらに放電回路を内蔵しており、負荷遮断後の安全対策も万全。複雑な評価手順にも対応できる制御性能を備えています。 【豊富なインターフェースと拡張性】 標準でUSB、RS485、アナログ入出力(DB25)を搭載し、SCPIコマンドによるPCリモート制御に対応。さらにオプションでLAN・CAN通信にも対応でき、自動評価ラインやIoTシステムにも組み込み可能です。また、EN50530規格に準拠した太陽光IVカーブ出力機能(オプション)を備えており、PVインバータのMPPT性能評価にも活用できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様広い入力電圧範囲: AC85V – AC265V高精度低電力出力1200W – 3000W、広い出力電圧/電流範囲出力設定分解能: 10mV / 1mA100ステップのリスト出力をサポートCV/CC 優先、調整可能な立ち上がり/立下り時間ビルトイン放電回路チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214.6×88×453インターフェースRS485, USB, CAN, LAN(optinal), DB25 (Analog /Dry Contact)ディスプレイ3.9インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
BNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSoundBNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)DreamSound
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
BNCジャック ⇔ ICクリップ小(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m) DreamSoundBNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m)DreamSound
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(2m)
BNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSoundBNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)DreamSound
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
BNCジャック ⇔ みの虫クリップ小(テイシンC-101)(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m) DreamSoundBNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m)DreamSound
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(5m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m) DreamSoundBNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m)DreamSound
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(20m)
テスター棒 赤 MSKテスター棒 赤MSK
109税込120
1個
5日以内出荷
同軸ケーブル BNC⇔ミノムシクリップ(2極) GB[制御機器]同軸ケーブル BNC⇔ミノムシクリップ(2極)GB[制御機器]
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
片側にBNCコネクターのオス、他方は先バラにみのむしクリップがついた同軸ケーブルアセンブリーです。オシロスコープやファンクションジェネレータなど入出力にBNCコネクター(メス)を装備した測定器を被測定回路に接続するのに使います。ミノムシ側のインピーダンス整合はあやしくなりますが広帯域測定器を低い周波数で使う場合に便利です。
同軸ケーブル BNC⇔BNC GB[制御機器]同軸ケーブル BNC⇔BNCGB[制御機器]
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
両端BNCプラグ付き、長さ0.9mの50Ω同軸ケーブルです。
テストリード 40MHz GB[制御機器]テストリード 40MHzGB[制御機器]
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
テストリード 100MHz GB[制御機器]テストリード 100MHzGB[制御機器]
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
テスターリード GB[制御機器]テスターリードGB[制御機器]
799税込879
1個
5日以内出荷
コード付みのむし 赤・黒 1m GB[制御機器]コード付みのむし 赤・黒 1mGB[制御機器]
509税込560
1個
5日以内出荷
コード付ミノムシクリップ 半田付け LINKMANコード付ミノムシクリップ 半田付けLINKMAN
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コード付ミノムシクリップ LINKMANコード付ミノムシクリップLINKMAN
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブルコネクタ SMAP-1.5A⇔SMAP-1.5A 0.2m トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸ケーブルコネクタ SMAP-1.5A⇔SMAP-1.5A 0.2mトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
両側SMAコネクター(オス)の同軸ケーブルアセンブリーです。
コード長さ(mm)200コード1.5D-QEVコネクタSMAP-1.5A⇔SMAP-1.5ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
同軸テストリード(1500mm/1.5D-2V/BNC・P⇔バナナプラグ分岐) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード(1500mm/1.5D-2V/BNC・P⇔バナナプラグ分岐)T.SIN(テイシン電機)
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
プラグ圧着式クリップP-411-5(金メッキ)ケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード(1500mm/1.5D-2V/BNC・P⇔ICクリップL分岐) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード(1500mm/1.5D-2V/BNC・P⇔ICクリップL分岐)T.SIN(テイシン電機)
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
プラグ圧着式クリップC-125-5(金メッキ)ケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
電気測定その他関連用品